Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Plattformwagen Ladeflächen L910xB610mm STA brillantblau Trgf.250kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Farbfeld/Musterfeld
Artikel-Nr.:
     345-fe_3101
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     3101
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ganzstahlwagen
Bügelklappwagen
Klappbügelwagen
Klappwagen
Stahlblech-Ladefläche mit Antirutschbelag und umlaufendem Kantenschutz · Ladefläche pulverbeschichtet · Schiebebügel klappbar, pulverbeschichtet · 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Lenkrollen mit Feststeller · Vollgummibereifung, spurlos Weitere technische Eigenschaften: · Gewicht: 18,5kg · Gestell: Stahlrohr · Gesamthöhe: 860mm · Gesamtbreite: 630mm · Ladehöhe: 205mm · Bremssystem: mit Radfeststeller · Gesamtlänge: 920mm · Radgröße: 125 x 32 mm · Lieferung: zerlegt · TOTALSTOP möglich?: Nein · Garantie: 10 Jahre · Artikelart: Hauptartikel
Weitere Informationen:
Gesamttragfähigkeit:
250 kg
Rad-Ø:
125 mm
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Ladeflächenbreite:
610 mm
Farbe:
brillantblau, RAL 5007
Bereifung:
Vollgummi
Ladeflächenausführung:
Stahlblech mit Antirutschmatte
Ladeflächenlänge:
910 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (27)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 120,77*
€ 142,66*
18 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 120,14*
€ 142,81*
4 Tage
16
Frei Haus
ab € 118,07*
€ 144,03*
4 Tage
25
€ 5,50*
ab € 124,84*
€ 147,48*
Lager 345
24
Frei Haus
ab € 138,22*
€ 163,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 345
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 163,97*
€ 195,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 160,30*
€ 190,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 153,29*
€ 182,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 147,66*
€ 175,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 138,22*
€ 164,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 345
Versand: Lager 345
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 125,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 125,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.