Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cash-and-Carry-Wagen 2981 Tragkraft 500kg pulverbesch.m.TPE-Bereifung fetra


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     345-fe_2981
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     2981
EAN/GTIN:
     4017976029818
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
CC-Wagen
Einkaufswagen
Plattformwagen
Seitenbügelwagen
C+C-Wagen (Baumarktwagen / Einkaufswagen) - Stahlrohrkonstruktion · pulverbeschichtet · Ladefläche mit rutschsicherer Siebdruckplatte aus wasserfestem Sperrholz. Mit 2 Seitenbügeln 680 mm hoch und 2 Seitenbügeln (an der Bockrollenseite) 500 mm hoch. 2 Lenk- und 2 Bockrollen · TPE-Bereifung · Naben mit Rillenkugellager. Feststeller an den Lenkrollen · gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen). Ineinanderschiebbare Wagen · dadurch 75% Stellraum-Einsparung. Lichte Ladeflächenbreite: 535 mm. Weitere technische Eigenschaften: · Gewicht: 33kg · Gesamthöhe: 990mm · Gesamtbreite: 743mm · Ladehöhe: 310mm · Gesamtlänge: 1212mm · Radgröße: 200 x 40 mm · Lieferung: montiert · TOTALSTOP möglich?: Nein · Garantie: 10 Jahre · Artikelart: Hauptartikel
Weitere Informationen:
Gesamttragfähigkeit:
500 kg
Rad-Ø:
200 mm
Ladeflächenbreite:
600 mm
Bereifung:
TPE
Marke:
FETRA
Ladeflächenlänge:
1000 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: fetra plattformwagen, plattformwagen, plattformwagen tragkraft 500 kg, Magazinwagen, Rollwagen, Schiebebügelwagen, Transportwagen
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 294,87*
€ 323,58*
10 Tage
7
Frei Haus
ab € 287,88*
€ 325,16*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 302,30*
€ 331,79*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 303,77*
€ 333,41*
Lager 345
10 Tage
24
Frei Haus
ab € 330,74*
€ 363,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 345
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 363,43*
€ 432,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 356,93*
€ 424,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 339,96*
€ 404,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 330,74*
€ 393,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 345
Versand: Lager 345
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 125,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 125,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
1291
ab € 38,16*
Zubehör
Fetra
1391
ab € 28,90*
Zubehör
Fetra
1392
ab € 48,75*
Zubehör
Fetra
1290
ab € 31,12*
Zubehör
Fetra
1390
ab € 37,47*
Zubehör
Fetra
28TH
ab € 88,89*
Zubehör
Fetra
2913
ab € 36,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.