Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Palettenfahrgestell 23799 Tragkraft 750kg ESD Ladefläche 810x610mm fetra


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     345-fe_23799
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     23799
EAN/GTIN:
     4017976237992
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allzweckroller
Möbelroller
Schranktransportwagen
ESD-Palette
Für Flachpaletten und Gitterboxen. Robuste Winkelstahl-Schweißkonstruktion · mit 4 Fangecken · pulverbeschichtet · schiefergrau RAL 7015. 2 Lenk- und 2 Bockrollen · TPE-ESD-Bereifung · Naben mit Rillenkugellager · Feststeller an den Lenkrollen · gemäß der europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen). Sehr geringer Anfahr- · Roll- und Schwenkwiderstand. Geräuscharmer Lauf auf ebenen Böden. Reifen nicht kreidend (spurlos). Weitere technische Eigenschaften: · Ladebreite: 610mm · Ladeflächenhöhe: 282 mm · Gesamthöhe: 329 mm · Radgröße: 200 x 40 mm · Lieferung: montiert · TOTALSTOP möglich?: Ja · Garantie: 10 Jahre · Artikelart: Hauptartikel
Weitere Informationen:
Breite:
655 mm
Länge:
855 mm
Tragfähigkeit:
750 kg
Gewicht:
30 kg
Bereifung:
TPE-ESD
Marke:
FETRA
für Palettengröße:
800 x 600 mm
Ladelänge:
810 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Palettenfahrgestell, Palettenroller, Palettentransportwagen, fetra esd-paletten, esd palette, Fahrgestelle, Palettenfahrgestelle, Routenzug, Routenzüge
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 273,68*
€ 325,09*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 272,35*
€ 325,10*
19 Tage
11
Frei Haus
ab € 266,73*
€ 328,20*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 289,13*
€ 342,90*
Lager 345
11 Tage
24
Frei Haus
ab € 309,46*
€ 364,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 345
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 364,32*
€ 433,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 355,35*
€ 422,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 329,89*
€ 392,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 325,21*
€ 387,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 309,46*
€ 368,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 345
Versand: Lager 345
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 125,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 125,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Fetra
23989
ab € 65,08*
Sonstiges
Fetra
1288
ab € 12,34*
Sonstiges
Fetra
2220
ab € 93,01*
Sonstiges
Fetra
2210
ab € 35,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.