Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gabelhubwagen 2120 Tragkraft 2000kg gelb pulverbeschichtet fetra


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     345-fe_2120
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     2120
EAN/GTIN:
     4017976021201
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gabelhubwagen
Handgabelhubwagen
Handhubwagen
Paletten-Hubwagen
Rahmen und Gabeln in verwindungsfreier Schalenbauweise · gelb pulverbeschichtet. Hydraulische Handpumpe wartungsfrei gelagert. Stabile Stahlrohrdeichsel mit Gegenlager für Schubbetrieb · pulverbeschichtet schwarz · Griff gummiummantelt. Bedienhebel für die Funktionen: Heben - Fahren - Senken. Lenkeinschlag 2 x 100°. Lenkräder Ø x B = 200 x 50 mm. Gabelrollen Ø x B = 51 x 70 mm. Für Unterfahrhöhen ab 57 mm geeignet. Beräderung: Geringer Rollwiderstand · elastischer Lauf. Gut auf ebenen und unebenen Böden und beim Überfahren von Kanten und Schwellen. Geringe Fahrgeräusche. Weitere technische Eigenschaften: · Gabelbreite: 160mm · Gesamtbreite: 540mm · prüfpflichtig: ja · Gesamtlänge: 1540 mm · Bereifung: Vollgummi · Radgröße: 180 x 50 mm · Gabelrolle Material: Nylon · Gabelrolle Durchmesser x Breite: 51 x 70 mm · Lieferung: montiert · Nettogewicht: 72 kg · TOTALSTOP möglich?: Nein · Garantie: 2 Jahre · Artikelart: Hauptartikel
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit:
2000 kg
Gabellänge:
1150 mm
Tragbreite:
540 mm
Hubbereich:
55-175 mm
Lenkräder:
Vollgummi
Gabelrollen:
Nylon Tandem
Marke:
FETRA
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Palettenhubwagen, Paletthubwagen, gabelhubwagen 1150 mm fetra, gabelhubwagen, fetra gabelhubwagen, Hubwagen, Palettenwagen, Transportgerät
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
24
Frei Haus
ab € 694,68*
€ 750,87*
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 706,24*
€ 765,22*
€ 65,00*
ab € 707,92*
€ 769,68*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 712,04*
€ 772,59*
Lager 345
10 Tage
24
Frei Haus
ab € 827,72*
€ 888,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 345
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 888,55*
€ 1.057,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 879,99*
€ 1.047,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 859,72*
€ 1.023,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 843,77*
€ 1.004,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 827,72*
€ 984,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 345
Versand: Lager 345
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 125,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 125,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.