Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gabelhubwagen 2119 Tragkraft 2500kg gelb pulverbeschichtet fetra


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Pruef-/Guetezeichen
Detailbild
Artikel-Nr.:
     345-fe_2119
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     2119
EAN/GTIN:
     4017976021195
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gabelhubwagen
Handgabelhubwagen
Handhubwagen
Paletten-Hubwagen
Rahmen und Gabeln in verwindungsfreier Schalenbauweise · gelb pulverbeschichtet. Hydraulische Handpumpe wartungsfrei gelagert. Stabile Stahlrohrdeichsel mit Gegenlager für Schubbetrieb · pulverbeschichtet schwarz · Griff gummiummantelt. Bedienhebel für die Funktionen: Heben - Fahren - Senken. Lenkeinschlag 2 x 100°. Lenkräder Ø x B = 200 x 50 mm. Gabelrollen Ø x B = 80 x 70 mm. Kletterrollen an den Gabelspitzen. Beräderung: Geringer Rollwiderstand · elastischer Lauf · bester Fahrkomfort. Gut auf empfindlichen und unebenen Böden · vorteilhaft beim häufigen Überfahren von Kanten und Schwellen. Geringe Fahrgeräusche.  2 Jahre Garantie Weitere technische Eigenschaften: · Gabelbreite: 160mm · Gesamtbreite: 540mm · prüfpflichtig: ja · Gesamtlänge: 1540 mm · Bereifung: Elastic-Vollgummi schwarz · Radgröße: 200 x 50 mm · Gabelrolle Material: Polyurethan · Gabelrolle Durchmesser x Breite: 80 x 70 mm · Lieferung: montiert · Nettogewicht: 75 kg · TOTALSTOP möglich?: Nein · Garantie: 2 Jahre · Artikelart: Hauptartikel
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit:
2500 kg
Gabellänge:
1150 mm
Tragbreite:
540 mm
Hubbereich:
85-200 mm
Lenkräder:
Vollgummi
Gabelrollen:
Polyurethan Tandem
Marke:
FETRA
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
136
Frei Haus
ab € 359,07*
€ 408,40*
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 372,94*
€ 420,94*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 376,98*
€ 425,02*
4 Tage
25
Frei Haus
ab € 386,93*
€ 436,28*
Lager 345
10 Tage
24
Frei Haus
ab € 436,53*
€ 488,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 345
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 488,25*
€ 581,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 481,62*
€ 573,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 464,10*
€ 552,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 454,39*
€ 540,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 436,53*
€ 519,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 345
Versand: Lager 345
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 125,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 125,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.