Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gabelhubwagen 2114 Tragkraft 2000kg gelb pulverbeschichtet fetra


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     345-fe_2114
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     2114
EAN/GTIN:
     4017976521145
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gabelhubwagen
Handgabelhubwagen
Handhubwagen
Paletten-Hubwagen
Rahmen und Gabeln in verwindungsfreier Schalenbauweise · gelb pulverbeschichtet. Hydraulische Handpumpe wartungsfrei gelagert. Stabile Stahlrohrdeichsel mit Gegenlager für Schubbetrieb · pulverbeschichtet schwarz · Deichselgriff pulverbeschichtet. Bedienhebel für die Funktionen: Heben - Fahren - Senken. Lenkeinschlag 2 x 100°. Beräderung: Geringer Rollwiderstand · nicht kreidend. 2 Jahre Garantie Weitere technische Eigenschaften: · Gabelbreite: 160mm · Gesamtbreite: 540mm · prüfpflichtig: ja · Bereifung: Polyurethan · Radgröße: 200 x 50 mm · Gabelrolle Material: Polyurethan · Gabelrolle Durchmesser x Breite: 80 x 93 mm · Lieferung: montiert · Nettogewicht: 60 kg · TOTALSTOP möglich?: Nein · Garantie: 2 Jahre · Artikelart: Hauptartikel
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit:
2000 kg
Gabellänge:
1150 mm
Tragbreite:
540 mm
Hubbereich:
85-200 mm
Lenkräder:
Polyurethan
Gabelrollen:
Polyurethan Single
Marke:
FETRA
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Palettenhubwagen, Paletthubwagen, gabelhubwagen 1150 mm fetra, gabelhubwagen, fetra gabelhubwagen, Hubwagen, Palettenwagen, Transportgerät
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
136
Frei Haus
ab € 325,83*
€ 368,80*
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 336,02*
€ 379,27*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 338,19*
€ 382,86*
4 Tage
15
Frei Haus
ab € 346,77*
€ 392,76*
Lager 345
10 Tage
24
Frei Haus
ab € 390,10*
€ 438,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 345
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 438,93*
€ 522,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 433,81*
€ 516,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 417,81*
€ 497,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 409,38*
€ 487,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 390,10*
€ 464,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 345
Versand: Lager 345
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 125,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 125,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.