Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fasskarre STA Bereifung VG f.120-220-l-Kunststofffässer


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     345-fe_2080
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     2080
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fasskarre
Fasstransporter
Fasstransportkarre
fasskarre fetra vollgummi
Stahlrohr geschweißt · pulverbeschichtet brillantblau, RAL 5007, dauerhaft oberflächengeschützt · Räder, Naben mit Rollenlager · Spanngurt zur Sicherung des Fasses Weitere technische Eigenschaften: · geeignet für: 120-220-l-Kunststofffässer · Radgröße: 250 x 60 mm · Lieferung: montiert · Nettogewicht: 20 kg · TOTALSTOP möglich?: Nein · Garantie: 10 Jahre · Artikelart: Hauptartikel
Weitere Informationen:
Breite:
640 mm
Tragfähigkeit:
250 kg
Radbreite:
60 mm
Rad-Ø:
250 mm
Farbe:
brillantblau, RAL 5007
Bereifung:
Vollgummi
Material:
Stahlrohr
Höhe:
1300 mm
Marke:
FETRA
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: fasskarre, fasskarre vollgummi, Fasskarren, Transportgerät
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 179,82*
€ 213,03*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 179,17*
€ 213,04*
7 Tage
6
Frei Haus
ab € 176,95*
€ 215,01*
14 Tage
nicht lagernd
€ 52,95*
ab € 195,14*
€ 229,59*
Lager 345
24
Frei Haus
ab € 203,01*
€ 240,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 345
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 240,15*
€ 285,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 236,63*
€ 281,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 223,39*
€ 265,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 216,08*
€ 257,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 203,01*
€ 241,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 345
Versand: Lager 345
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 125,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 125,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
2702
ab € 311,12*
Zubehör
Fetra
2703
ab € 372,91*
Zubehör
Fetra
1762
ab € 2,96*
Zubehör
Fetra
1753
ab € 18,15*
Zubehör
Fetra
11047
ab € 12,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.