Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eurokastenroller 135800 Tragkraft 250kg blau/RAL 5007 m.Schiebebügel fetra


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     345-fe_135800
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     135800
EAN/GTIN:
     4017976313580
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Euro-System-Roller
Eurokastenroller
Kastenroller für Eurokasten
Griffroller
Offene Winkelstahlkonstruktion mit Rohrschiebebügel · pulverbeschichtet blau RAL 5007. 4 Lenkrollen mit TPE-Bereifung · Naben mit Rillenkugellager. 2 Stück mit Feststeller · gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen). Passend für Eurokästen 600 x 400 mm. Weitere technische Eigenschaften: · Gewicht: 12kg · Gesamtbreite: 405mm · Radgröße: 125 x 32 mm · Lieferung: zerlegt · TOTALSTOP möglich?: Nein · Garantie: 10 Jahre · Artikelart: Hauptartikel
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit:
250 kg
Ladehöhe:
182 mm
Bereifung:
TPE
Ladeflächenbreite:
405 mm
Marke:
FETRA
Ladeflächenlänge:
605 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 97,61*
€ 119,97*
19 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 97,03*
€ 120,10*
8 Tage
11
Frei Haus
ab € 95,24*
€ 121,10*
8 Tage
25
€ 5,50*
ab € 100,96*
€ 124,84*
Lager 345
11 Tage
24
Frei Haus
ab € 110,03*
€ 134,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 345
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 134,76*
€ 160,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 133,15*
€ 158,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 125,19*
€ 148,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 119,69*
€ 142,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 110,03*
€ 130,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 345
Versand: Lager 345
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 125,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 125,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
1335
ab € 16,78*
Zubehör
Fetra
1330
ab € 18,21*
Zubehör
Fetra
1336
ab € 18,86*
Zubehör
Fetra
1339
ab € 25,38*
Zubehör
Fetra
1308
ab € 26,04*
Zubehör
Fetra
1337
ab € 31,55*
Zubehör
Fetra
1391
ab € 23,51*
Zubehör
Fetra
1392
ab € 44,82*
Zubehör
Fetra
1290
ab € 27,87*
Zubehör
Fetra
1390
ab € 33,57*
Zubehör
Fetra
28TH
ab € 80,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.