Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Etagenroller 135500 Tragkraft 250kg pulverbesch.blau/RAL 5007 m.Rohrschiebebügel


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     345-fe_135500
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     135500
EAN/GTIN:
     4017976135502
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Etagenwagen
Leiterwagen
Euro-System-Roller
Eurokastenroller
Mit 2 Plattformen und Rohrschiebebügel. Beide Rahmen mit Böden aus Holzwerkstoffplatte · Oberfläche Buchendekor. Böden bündig mit Oberkante Rahmen. Pulverbeschichtet blau RAL 5007. Lichter Etagenabstand 400 mm · Gesamthöhe 970 mm. Tragkraft obere Ladefläche 100 kg. 4 Lenkrollen mit TPE-Bereifung · Naben mit Rillenkugellager. 2 Stück mit Feststeller · gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen). Passend für Eurokästen 600 x 400 mm. Zerlegte Anlieferung. Weitere technische Eigenschaften: · Tragfähigkeit pro Schublade: 250kg · Gewicht: 21kg · Rad-Ø: 125mm · Bereifung: TPE · Gesamthöhe: 970mm · Gesamtbreite: 405mm · Ladeflächenhöhe: 209, 638 mm · Radgröße: 125 x 32 mm · Lieferung: zerlegt · TOTALSTOP möglich?: Nein · Garantie: 10 Jahre · Artikelart: Hauptartikel
Weitere Informationen:
Gesamttragfähigkeit:
250 kg
Ladeflächenbreite:
405 mm
Marke:
FETRA
Ladeflächenlänge:
605 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Kastenroller für Eurokasten, Euro-Kastenwagen, Eurokastenwagen, Kistenroller, Tischwagen, kistenroller fetra tk 250 kg, euro kastenwagen, eurokastenwagen fetra, Beistellwagen, Lagerwagen, Montagebeistellwagen, Schiebewagen, Schwerlastwagen, Servicewagen, Transportwagen
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 192,20*
€ 225,17*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 191,57*
€ 225,18*
8 Tage
9
Frei Haus
ab € 190,20*
€ 230,73*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 202,67*
€ 238,18*
Lager 345
11 Tage
24
Frei Haus
ab € 221,55*
€ 257,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 345
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 257,22*
€ 306,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 253,90*
€ 302,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 240,10*
€ 285,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 234,05*
€ 278,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 221,55*
€ 263,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 345
Versand: Lager 345
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 125,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 125,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
1309
ab € 11,46*
Zubehör
Fetra
1335
ab € 16,78*
Zubehör
Fetra
1330
ab € 18,21*
Zubehör
Fetra
1336
ab € 18,86*
Zubehör
Fetra
1339
ab € 25,38*
Zubehör
Fetra
1308
ab € 26,04*
Zubehör
Fetra
1337
ab € 31,55*
Zubehör
Fetra
1391
ab € 23,51*
Zubehör
Fetra
1392
ab € 44,82*
Zubehör
Fetra
1290
ab € 27,87*
Zubehör
Fetra
1390
ab € 33,57*
Zubehör
Fetra
28TH
ab € 80,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.