Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tischwagen 2 Ladeflächen L605xB405mm brillantblau Trgf.250kg m.Bügel


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     345-fe_135400
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     135400
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Etagenwagen
Leiterwagen
Euro-System-Roller
Eurokastenroller
für Eurokästen L600 x B 400 mmm · Stahlrohr und Profilstahl geschweißt · pulverbeschichtet dauerhaft oberflächengeschützt, schlag- und kratzfest ·Ladeflächen mit umlaufendem Stahlrahmen 15 mm Randhöhe · 4 Lenkrollen davon 2 mit Feststeller · Räder mit TPE-Bereifung (thermoplastisches Elastomer), geringer Anfahr,- Roll- und Schwenkwiderstand, geräuscharmer Lauf auf ebenen Böden, Reifen nicht kreidend, Naben mit Präzisions-Rillen-Kugellager Weitere technische Eigenschaften: · Oberfläche: pulverbeschichtet · Etagenhöhe: 194/623mm · Tragfähigkeit obere Ladefläche: 100kg · Gewicht: 18kg · Rad-Ø: 125mm · Gestell: Stahlrohr · Ausstattung: für Eurokästen L 600 x B 400 mm · Bereifung: TPE · Gesamthöhe: 970mm · Bremssystem: mit Radfeststeller · Ladeflächenhöhe: 194, 623 mm · Radgröße: 125 x 32 mm · Lieferung: zerlegt · TOTALSTOP möglich?: Nein · Garantie: 10 Jahre · Artikelart: Hauptartikel
Weitere Informationen:
Anzahl Ladeflächen:
2
Gesamttragfähigkeit:
250 kg
Ausführung:
mit Schiebebügel
Ladeflächenbreite:
405 mm
Farbe:
brillantblau, RAL 5007
Ladeflächenausführung:
Holzwerkstoffplatte, Oberfläche mittelgrau
Ladeflächenlänge:
605 mm
Marke:
FETRA
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Kastenroller für Eurokasten, Euro-Kastenwagen, Eurokastenwagen, Kistenroller, Etagenwagenschiebebügel, Schiebebügel Etagenwagen, Tischwagen, kistenroller fetra tk 250 kg, euro kastenwagen, eurokastenwagen fetra, Beistellwagen, Lagerwagen, Montagebeistellwagen, Schiebewagen, Schwerlastwagen, Servicewagen, Transportwagen
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 181,72*
€ 214,06*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 181,01*
€ 214,07*
8 Tage
9
Frei Haus
ab € 180,87*
€ 219,14*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 188,82*
€ 223,03*
Lager 345
24
Frei Haus
ab € 208,40*
€ 245,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 345
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 245,44*
€ 292,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 240,39*
€ 286,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 227,80*
€ 271,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 222,50*
€ 264,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 208,40*
€ 248,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 345
Versand: Lager 345
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 125,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 125,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
1309
ab € 11,40*
Zubehör
Fetra
1335
ab € 16,87*
Zubehör
Fetra
1330
ab € 18,13*
Zubehör
Fetra
1336
ab € 18,87*
Zubehör
Fetra
1339
ab € 25,56*
Zubehör
Fetra
1308
ab € 26,13*
Zubehör
Fetra
1337
ab € 31,54*
Zubehör
Fetra
1391
ab € 23,42*
Zubehör
Fetra
1392
ab € 45,01*
Zubehör
Fetra
1290
ab € 27,78*
Zubehör
Fetra
1390
ab € 33,34*
Zubehör
Fetra
28TH
ab € 80,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.