Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Plattformwagen Ladeflächen L900xB600mm STA brillantblau Trgf.250kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Farbfeld/Musterfeld
Artikel-Nr.:
     345-fe_1154
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     1154
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bügelklappwagen
Klappbügelwagen
Klappwagen
Ladefläche Plattformwagen
mit Klappbügel · Stahlrohr pulverbeschichtet brillantblau, RAL 5007 · Ladefläche aus Holzwerkstoffplatte, Oberfläche Buchedekor · Schiebebügel auf Plattform klappbar · 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Lenkrollen mit Feststeller · TPE-Bereifung · Rad-Ø 160 mm · Naben mit Rillenkugellager · Gesamttragfähigkeit 250 kg Weitere technische Eigenschaften: · Gestell: Stahlrohr · Gesamthöhe: 965mm · Gesamtbreite: 620mm · Ladehöhe: 206mm · Bremssystem: mit Radfeststeller · Gesamtlänge: 995mm · Radgröße: 160 x 40 mm · Lieferung: montiert · TOTALSTOP möglich?: Ja · Garantie: 10 Jahre · Artikelart: Hauptartikel
Weitere Informationen:
Gesamttragfähigkeit:
250 kg
Rad-Ø:
160 mm
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Ladeflächenbreite:
600 mm
Farbe:
brillantblau, RAL 5007
Bereifung:
TPE
Ladeflächenausführung:
Holzwerkstoffplatte
Ladeflächenlänge:
900 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (38)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 167,44*
€ 190,88*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 167,51*
€ 190,89*
8 Tage
11
Frei Haus
ab € 167,37*
€ 194,86*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 175,33*
€ 198,10*
Lager 345
24
Frei Haus
ab € 191,58*
€ 216,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 345
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 216,97*
€ 258,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 215,45*
€ 256,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 207,34*
€ 246,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 202,41*
€ 240,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 191,58*
€ 227,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 345
Versand: Lager 345
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 125,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 125,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
1391
ab € 23,41*
Zubehör
Fetra
1392
ab € 45,05*
Zubehör
Fetra
1290
ab € 27,83*
Zubehör
Fetra
1390
ab € 33,58*
Zubehör
Fetra
28TH
ab € 81,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.