Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Plattformwagen Ladeflächen L900xB600mm Alu.Trgf.200kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     345-fe_1134
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     1134
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bügelklappwagen
Klappbügelwagen
Klappwagen
Ladefläche Plattformwagen
mit Aluminium-Ladefläche · Alurohrrahmen · Schiebebügel klappbar · 2 Lenkrollen mit Feststeller und 2 Bockrollen · TPE-Bereifung · Naben mit Rillenkugellager Weitere technische Eigenschaften: · Gewicht: 17kg · Gestell: Aluminium · Gesamthöhe: 965mm · Gesamtbreite: 620mm · Ladehöhe: 230mm · Bremssystem: mit Radfeststeller · Gesamtlänge: 995mm · Radgröße: 160 x 40 mm · Lieferung: montiert · TOTALSTOP möglich?: Ja · Garantie: 10 Jahre · Artikelart: Hauptartikel
Weitere Informationen:
Gesamttragfähigkeit:
200 kg
Rad-Ø:
160 mm
Ladeflächenbreite:
600 mm
Bereifung:
TPE
Ladeflächenausführung:
Alublech mit Quintettstruktur
Ladeflächenlänge:
900 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (27)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 291,62*
€ 325,47*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 291,11*
€ 325,49*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 289,64*
€ 325,66*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 292,24*
€ 327,06*
Lager 345
24
Frei Haus
ab € 335,16*
€ 371,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 345
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 371,70*
€ 442,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 365,80*
€ 435,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 352,16*
€ 419,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 346,81*
€ 412,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 335,16*
€ 398,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 345
Versand: Lager 345
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 125,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 125,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
1391
ab € 23,60*
Zubehör
Fetra
1392
ab € 44,71*
Zubehör
Fetra
1290
ab € 27,92*
Zubehör
Fetra
1390
ab € 33,39*
Zubehör
Fetra
28TH
ab € 80,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.