Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gerätekarre 11051 Tragkraft 400kg pulverbeschichtet blau/RAL 5007 fetra


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     345-fe_11051
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     11051
EAN/GTIN:
     4017976110509
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gerätekarre
gerätekarre fetra
gerätekarre
gerätekarre traglast 400 kg
Für den Transport von schweren Geräten auf der Ebene und ganz besonders auf Treppen. Geschweißte Stahlrohrkonstruktion · pulverbeschichtet blau RAL 5007. Breite Gummiauflage · Antirutschbelag auf der Schaufel. Stützräder aus Vollgummi mit Feststeller. Griffbügel höhenverstellbar und um 180° drehbar. Dadurch kann die Griffposition für jede Transportlage optimal eingestellt werden. Spanngurt zur Ladungssicherung. Große Lufträder 300 x 105 mm · Naben mit Rollenlagerung. Weitere technische Eigenschaften: · Schaufeltiefe: 190 mm · Radgröße: 300 x 100 mm · Lieferung: montiert · TOTALSTOP möglich?: Nein · Garantie: 10 Jahre · Artikelart: Hauptartikel
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit:
400 kg
Schaufellänge:
190 mm
Gewicht:
39 kg
Schaufelbreite:
550 mm
Bereifung:
Luft
Gesamthöhe:
1300 mm
Gesamtbreite:
700 mm
Marke:
FETRA
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Gerätekarren, Transportgerät, Transportkarre
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 351,95*
€ 400,36*
8 Tage
4
Frei Haus
ab € 343,79*
€ 402,20*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 358,29*
€ 407,10*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 359,92*
€ 408,86*
Lager 345
10 Tage
24
Frei Haus
ab € 397,65*
€ 447,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 345
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 447,09*
€ 532,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 443,17*
€ 527,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 425,32*
€ 506,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 415,99*
€ 495,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 397,65*
€ 473,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 345
Versand: Lager 345
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 125,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 125,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
1762
ab € 2,97*
Zubehör
Fetra
11057
ab € 16,80*
Zubehör
Fetra
11055
ab € 48,99*
Zubehör
Fetra
11047
ab € 12,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.