Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gerätekarre Schaufel-L150xB450mm Gesamt-H.1425mm Luft


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     345-fe_11042
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     11042
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gerätekarre
gerätekarre fetra
gerätekarre
zum Transport von Öfen, Waschmaschinen usw. · robuste Stahlrohrkonstruktion, pulverbeschichtet · mit Gummiauflagen an Holmen · Schaufel mit Antirutschbelag · Luftbereifung Rad-Ø 260 x B 85 mm · Naben mit Rollenlagerung · Tragfähigkeit 350 kg · Schaufelgröße L 150 x B 450 mm · Gesamthöhe 1425 mm Weitere technische Eigenschaften: · Radbreite: 85mm · Material: Stahlrohr · Schaufeltiefe: 150 mm · Radgröße: 260 x 85 mm · Lieferung: montiert · TOTALSTOP möglich?: Nein · Garantie: 10 Jahre · Artikelart: Hauptartikel
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit:
350 kg
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Schaufellänge:
150 mm
Gewicht:
18 kg
Rad-Ø:
260 mm
Farbe:
brillantblau, RAL 5007
Schaufelbreite:
450 mm
Bereifung:
Luft
Gesamthöhe:
1425 mm
Gesamtbreite:
650 mm
Marke:
FETRA
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Gerätekarren, Transportgerät, Transportkarre
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 236,69*
€ 263,43*
8 Tage
4
Frei Haus
ab € 231,06*
€ 264,61*
32 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 243,25*
€ 270,16*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 243,57*
€ 270,40*
Lager 345
24
Frei Haus
ab € 265,29*
€ 291,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 345
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 291,93*
€ 347,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 288,71*
€ 343,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 270,89*
€ 322,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 265,29*
€ 315,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 345
Versand: Lager 345
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 125,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 125,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
1762
ab € 3,64*
Zubehör
Fetra
11057
ab € 19,55*
Zubehör
Fetra
11045
ab € 33,50*
Zubehör
Fetra
11047
ab € 14,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.