Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gerätekarre Schaufel-L150xB450mm Gesamt-H.1150mm Trgf.350kg Luft FETRA


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     345-fe_11040
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     11040
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gerätekarre
gerätekarre fetra
gerätekarre
Tragfähigkeit 350 kg · geschweißte Stahlrohrkonstruktion · Oberfläche pulverbeschichtet brillantblau, RAL 5007 · Gummiauflagen an den Holmen · Schaufel mit Antirutschbelag · Schaufelgröße L 150 x B 450 mm · Luftbereifung Rad-Ø 260 x B 85 mm · Naben mit Rollenlager Weitere technische Eigenschaften: · Radbreite: 85mm · Material: Stahlrohr · Schaufeltiefe: 150 mm · Radgröße: 260 x 85 mm · Lieferung: montiert · TOTALSTOP möglich?: Nein · Garantie: 10 Jahre · Artikelart: Hauptartikel
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit:
350 kg
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Schaufellänge:
150 mm
Gewicht:
15 kg
Rad-Ø:
260 mm
Farbe:
brillantblau, RAL 5007
Schaufelbreite:
450 mm
Bereifung:
Luft
Gesamthöhe:
1150 mm
Gesamtbreite:
650 mm
Marke:
FETRA
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Gerätekarren, Transportgerät, Transportkarre
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 213,44*
€ 239,70*
€ 5,95*
ab € 214,48*
€ 240,87*
8 Tage
4
Frei Haus
ab € 211,35*
€ 244,32*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 222,93*
€ 250,30*
Lager 345
24
Frei Haus
ab € 242,07*
€ 271,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 345
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 271,09*
€ 322,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 266,33*
€ 316,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 249,43*
€ 296,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 242,07*
€ 288,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 345
Versand: Lager 345
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 125,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 125,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
1762
ab € 3,64*
Zubehör
Fetra
11057
ab € 19,55*
Zubehör
Fetra
11045
ab € 33,50*
Zubehör
Fetra
11047
ab € 14,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.