Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Materialcontainer B1420xT1080xH1470 o.Bodenrahmen verz./montiert Dach klappb.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     345-9197492150
Hersteller:
     SÄBU
Herst.-Nr.:
     2603
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lagercontainer
Magazinbox
Material-Box
Material-Container
Fußbodenrahmen verzinkt mit stabilem Holzfußboden oder ohne Fußboden zum leichteren Befahren · rundum geschütztes, diebstahlsicheres Außenlager · glatte, reinigungsfreundliche Oberfläche · komplett verzinkte Konstruktion aus stabilen Profilblechen · einflügelige Tür mit Profilzylinderschloss, auch bei geschlossenem Dach zu öffnen · 2 Gasdruckfedern erleichtern das Öffnen und Schließen des Daches · Dachverriegelung durch 2 Klemmverschlüsse · integrierte Regenrinne vorn und hinten · verzinkt, wahlweise auch lackiert in allen RAL-Farben (außer Leuchtfarben und Sonderfarben auf Anfrage) · Anlieferung erfolgt montiert · Max. Schneelast auf Dach: s = 1,00 kN/m² Max. Verkehrslast auf Boden: a = 2,50 kN/m²
Weitere Informationen:
Oberfläche:
verzinkt
Dach:
hochklappbar
Außentiefe:
1080 mm
Außenhöhe:
1470 mm
Außenbreite:
1420 mm
Türen-Breite:
1270 mm
Innentiefe:
855 mm
Innenhöhe:
1300 mm
Türen-Höhe:
1250 mm
Innenbreite:
1290 mm
Modell:
ohne Bodenrahmen
Angebote (14)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 345
k.A.
Frei Haus
ab € 878,95*
€ 881,15*
9 Tage
k.A.
Frei Haus
ab € 902,97*
€ 906,53*
11 Tage
k.A.
Frei Haus
ab € 911,02*
€ 915,04*
Frei Haus
ab € 935,65*
€ 941,07*
13 Tage
k.A.
Frei Haus
ab € 890,97*
€ 948,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 345
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 881,15*
€ 1.048,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 878,95*
€ 1.045,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 345
Versand: Lager 345
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 125,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 125,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SÄBU
2605
ab € 253,77*
Zubehör
SÄBU
911
ab € 94,83*
Zubehör
SÄBU
2605-907383-0002
ab € 221,03*
Zubehör
SÄBU
2605-907383-0003
ab € 220,02*
Zubehör
SÄBU
2605-907383-0004
ab € 219,51*
Zubehör
SÄBU
2605-907383-0005
ab € 219,01*
Zubehör
SÄBU
2605-907383-0001
ab € 220,95*
Zubehör
SÄBU
2605-907383-0006
ab € 221,54*
Zubehör
SÄBU
2620
ab € 113,24*
Zubehör
SÄBU
2620
ab € 131,68*
Zubehör
SÄBU
2610
ab € 50,74*
Zubehör
Sulo Umwelttechnik
1052183
ab € 29,85*
Zubehör
Sulo Umwelttechnik
1072346
ab € 32,64*
Zubehör
Sulo Umwelttechnik
1073652
ab € 31,03*
Zubehör
Sulo Umwelttechnik
1074748
ab € 29,80*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG