Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abfallbehälter H600xB310xT360mm 40l moosgrün m.Ascher


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     345-9194491478
Hersteller:
     Metallwerke Renner
Herst.-Nr.:
     7049-10 FV
EAN/GTIN:
     4040136491002
Suchbegriffe:
Abfallbehälter für Außenanlagen
Abfallstation
Außenabfallbehälter
Abfallascher
zur Wand- oder Pfostenbefestigung geeignet · mit Abdeckhaube und Befestigungsschiene · solide Stahlblechkonstruktion, feuerverzinkt · Abdeckhaube mit integriertem Ascher Ø 40 mm · mit gelochtem Boden für den Wasserablauf · Behälterentleerung nach Entriegelung vorn schwenk- und abnehmbar · mit innenliegendem Dreikantschloss als Diebstahlsicherung · Lieferung inkl. Dreikantschlüssel und Aufkleber „Zigarette“ · Behälter - H 525 x B 310 x T 310 mm Weitere technische Eigenschaften: · Gewicht: 13kg · Ausführung: mit Ascher
Weitere Informationen:
Inhalt:
40 l
Farbe:
moosgrün, RAL 6005
Breite:
310 mm
Tiefe:
360 mm
Höhe:
600 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 157,73*
€ 204,38*
42 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 157,79*
€ 205,05*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 163,99*
€ 213,29*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 165,79*
€ 214,27*
Lager 345
24
Frei Haus
ab € 201,89*
€ 259,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 345
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 259,58*
€ 308,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 253,96*
€ 302,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 243,01*
€ 289,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 232,61*
€ 276,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 201,89*
€ 240,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 345
Versand: Lager 345
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 125,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 125,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Metallwerke Renner
7200-03 FV
ab € 42,19*
Zubehör
k.A.
116893
ab € 65,35*
Zubehör
k.A.
173603
ab € 80,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.