Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abfallbehälter H340xØ325/230mm 20l verz.gel.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     345-9194491454
Hersteller:
     Metallwerke Renner
Herst.-Nr.:
     7057-02 FV
EAN/GTIN:
     4040136757207
Suchbegriffe:
Abfallbehälter für Außenanlagen
Abfallstation
Außenabfallbehälter
Drahtabfallkorb
zur Wand und Pfostenbefestigung · Stahlblech · feuerverzinkt · gelochter Boden für den Wasserablauf · Lieferung inkl. Befestigungsschiene und Dreikantschlüssel · Inhalt 20 l · H 340 x Ø 325/230 mm Weitere technische Eigenschaften: · Ausführung: gelocht
Weitere Informationen:
Inhalt:
20 l
Farbe:
verzinkt
Material:
Stahlblech
Ø:
325/230 mm
Höhe:
340 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
42 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 67,60*
€ 90,15*
33 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 67,93*
€ 90,60*
19 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 68,39*
€ 91,22*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 68,69*
€ 91,66*
Lager 345
24
Frei Haus
ab € 88,05*
€ 116,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 345
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 116,53*
€ 138,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 115,03*
€ 136,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 110,65*
€ 131,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 107,50*
€ 127,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 88,05*
€ 104,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 345
Versand: Lager 345
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 125,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 125,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Renner
7201-03FV
ab € 97,75*
Zubehör
Gebr. Werth
W1
ab € 69,50*
Zubehör
Metallwerke Renner
7200-03 FV
ab € 42,19*
Zubehör
Metallwerke Renner
7300-60
ab € 17,48*
Zubehör
Gebr. Werth
SET V2 A13
ab € 166,59*
Zubehör
Gebr. Werth
SET V2 A16
ab € 181,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.