Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abfallbehälter H1245xØ420mm 90l antik-silber m.integriertem Ascher


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Farbfeld/Musterfeld
Detailbild
Artikel-Nr.:
     345-9194491245
Herst.-Nr.:
     28444
EAN/GTIN:
     4030695284443
Suchbegriffe:
Abfallbehälter für Außenanlagen
Abfallstation
Außenabfallbehälter
Abfallascher
mit Einflügeltür · für den Außenbereich · aus Stahlblech pulverbeschichtet · inkl. verzinktem Innenbehälter mit Bügelgriffen · mit integriertem Ascher (Inhalt ca. 4,5l) aus verzinktem Stahlblech, abnehmbar · Einwurföffnung des Aschers in der Tür mit Edelstahlring · Verriegelung durch Doppelbartschloss (Lieferung erfolgt inklusive Schlüssel) · Maße Höhe 1245 mm x Ø 420 mm · Gewicht 26 kg Weitere technische Eigenschaften: · Gewicht: 26kg · Ausführung: mit integriertem Ascher
Weitere Informationen:
Inhalt:
90 l
Farbe:
antik-silber
Ø:
420 mm
Höhe:
1245 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 453,69*
€ 571,31*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 456,09*
€ 571,31*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 453,60*
€ 571,32*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 459,41*
€ 577,19*
Lager 345
14 Tage
24
Frei Haus
ab € 600,37*
€ 750,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 345
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 750,33*
€ 892,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 733,17*
€ 872,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 689,01*
€ 819,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 654,85*
€ 779,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 600,37*
€ 714,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 345
Versand: Lager 345
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 125,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 125,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
1150
ab € 30,26*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 100,17*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 77,67*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 39,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.