Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bodenhalterung f.Fahnenmast-D.75mm Alu.m.Zentrierkeil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     345-9193490344
Herst.-Nr.:
     890982
EAN/GTIN:
     4046675018526
Suchbegriffe:
Bodenhalterung Fahnenmast
Bodenhalterung für Fahnenmast
Fahnenmastbodenhalterung
bodenhalterung fahnenmast
Bodenhalterung mit Zentrierkeil · Aluminium-Hülse mit Kunststoffzentrierkeil · wahlweise für Ø 75 mm, Ø 90 mm oder Ø 100 mm
Weitere Informationen:
für Fahnenmast-Ø:
75 mm
Ausführung:
mit Zentrierkeil
Material:
Aluminium
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Bodenhalterung, Bodenhalterungen, Bodenhalterungen für Fahnenmaste, Bodenhalterungen für Fahnenmasten
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 60,47*
€ 87,70*
33 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 66,92*
€ 87,74*
9 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 78,03*
€ 102,12*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 68,22*
€ 108,66*
Lager 345
24
Frei Haus
ab € 100,51*
€ 129,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 345
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 129,72*
€ 154,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 128,53*
€ 152,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 121,18*
€ 144,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 114,36*
€ 136,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 100,51*
€ 119,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 345
Versand: Lager 345
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 125,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 125,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Mannus
5-350-10-07000-0005
ab € 324,15*
Sonstiges
Mannus
6-350-10-08000-0003
ab € 370,29*
Sonstiges
Julius Cronenberg offene Handelsgesellschaft
6-031-10-06000-0003
ab € 243,02*
Sonstiges
Julius Cronenberg offene Handelsgesellschaft
6-350-10-06000-0001
ab € 275,23*
Sonstiges
Julius Cronenberg offene Handelsgesellschaft
6-009-10-06000-0001
ab € 372,64*
Sonstiges
Julius Cronenberg offene Handelsgesellschaft
6-540-10-06000-0001
ab € 348,50*
Sonstiges
Julius Cronenberg offene Handelsgesellschaft
6-019-10-06000-0001
ab € 503,07*
Sonstiges
Julius Cronenberg offene Handelsgesellschaft
6-031-10-07000-0002
ab € 258,40*
Sonstiges
Julius Cronenberg offene Handelsgesellschaft
6-009-10-07000-0001
ab € 447,16*
Sonstiges
Julius Cronenberg offene Handelsgesellschaft
6-540-10-07000-0001
ab € 408,10*
Sonstiges
Julius Cronenberg offene Handelsgesellschaft
6-019-10-07000-0001
ab € 553,85*
Sonstiges
Julius Cronenberg offene Handelsgesellschaft
6-031-10-08000-0001
ab € 281,16*
Sonstiges
Julius Cronenberg offene Handelsgesellschaft
6-009-10-08000-0001
ab € 512,22*
Sonstiges
Julius Cronenberg offene Handelsgesellschaft
6-540-10-08000-0001
ab € 453,49*
Sonstiges
Julius Cronenberg offene Handelsgesellschaft
6-019-10-08000-0001
ab € 615,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.