| |
|
| Artikel-Nr.: 345-9192490353 Herst.-Nr.: 2-13-048-13-0008 EAN/GTIN: 4050576098686 |
| |
|
| | |
| mobil · Pfosten aus witterungsbeständigem Kunststoff · Ø 48 mm · Fuß 280 x 280 mm, schwarz, mit oder ohne Befüllung · Höhe 900 mm Weitere technische Eigenschaften: · Gewicht: 3,85kg · Ø: 48mm Weitere Informationen: | | Befestigungsart: | mobil | Material: | Kunststoff | Farbe: | schwarz/gelb | Höhe über Flur: | 900 mm | Ausführung: | mit Befüllung | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Blockierpoller, Edelstahlpoller, Funktionssperrpfosten, Ministilpoller, Sperrpfosten, Stadtpoller, Stil-Rohrsystem, Stilpfosten, Stilpoller, Stilsperrpfosten, absperrpfosten kunststoff gelb, absperrpfosten kunststoff, absperrpfosten, Poller |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | 1 | | € 5,95* | ab € 31,01* | € 41,30* | | | | | 19 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 31,73* | € 42,55* | | | | | 37 Tage | | | 1 | | € 4,90* | ab € 31,57* | € 42,77* | | | | | 16 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 38,64* | € 50,74* | | | | Lager 345 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 39,59* | € 51,92* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 345 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 345 | | Versand: Lager 345 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 125,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 125,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345 | | | Zeitraum: | innerhalb von 3 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|