Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Unterstand H2360xB1720xT1550mm STA verz.u.besch.grauweiß Well-Polycarbonat


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Detailbild
Artikel-Nr.:
     345-9191492251
Herst.-Nr.:
     102100284+102100286
EAN/GTIN:
     4250366526812
Suchbegriffe:
Fahrrad-Überdachung
Fahrradüberdachung
Fahrradüberdachung (Verkleidung)
Fahrradüberdachung Seitenwand
formschön und von allen Seiten einsehbar · tragende Rahmenkonstruktion aus Profilrohren mit Fußplatte zum Aufdübeln · Rück- und Seitenwände aus hochwertigen Well-Polycarbonat · mit 3 angebrachten Anlehn-Bügeln · gesamte Konstruktion ist verzinkt und mit Zweikomponenten-Lackierung beschichtet oder verzinkt · Lieferung erfolgt zerlegt · inklusive Montageanleitung und Fundamentplan Weitere technische Eigenschaften: · Ausstattung: Seiten-/Rückwand aus Well-Polycarbonat · Farbe: grauweiß, RAL 9002 · Material: Stahl verzinkt u. beschichtet
Weitere Informationen:
Breite:
1720 mm
Ausführung:
unmontiert
Seiten-/Rückwand:
Well-Polycarbonat
Tiefe:
1550 mm
Höhe:
2360 mm
Marke:
WSM
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (21)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
40 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.384,10*
€ 1.521,34*
35 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.380,75*
€ 1.521,88*
35 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.385,10*
€ 1.522,61*
43 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.390,28*
€ 1.535,80*
Lager 345
29 Tage
24
Frei Haus
ab € 1.841,07*
€ 2.012,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 345
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.012,87*
€ 2.395,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.976,11*
€ 2.351,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.907,66*
€ 2.270,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.870,51*
€ 2.225,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.841,07*
€ 2.190,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 345
Versand: Lager 345
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 125,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 125,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WSM - Walter Solbach Metallbau
102100286
ab € 164,24*
Zubehör
WSM - Walter Solbach Metallbau
102100285
ab € 150,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.