Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fahrradbügelparker 1162 2-s.90Grad verz.Anz.Radstände 12 z.Schr.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Detailbild
Technische Zeichnung
Detailbild
Artikel-Nr.:
     345-9191489378
Herst.-Nr.:
     105700009
EAN/GTIN:
     4250366513447
Suchbegriffe:
Bogenparker
Bügelparker
Fahrrad-Bügelhalter
Fahrrad-Mehrfachständer
verschweißt · platzsparendes Parken der Fahrräder durch abwechselnde Tief-/Hochstellung · Radabstand 350 mm · stabile, feuerverzinkte Stahlkonstruktion mit robusten Rundrohr-Bügeln Ø 18 mm · Bügelabstand für Reifenbreite bis 55 mm · zur Reihenverbindung und Bodenbefestigung geeignet Weitere technische Eigenschaften: · Oberfläche: verzinkt · Haltebügel-Ø: 18mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
2-seitig
Anzahl Radstände:
12
Länge:
2100 mm
Befestigungsart:
zum Aufschrauben
Radabstand:
350 mm
Bügelstellung:
90 °
Marke:
WSM
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 277,88*
€ 357,91*
35 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 300,48*
€ 359,54*
35 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 299,16*
€ 359,62*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 312,89*
€ 373,63*
Lager 345
24
Frei Haus
ab € 362,53*
€ 424,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 345
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 424,03*
€ 504,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 416,15*
€ 495,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 404,46*
€ 481,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 394,70*
€ 469,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 362,53*
€ 431,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 345
Versand: Lager 345
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 125,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 125,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WSM - Walter Solbach Metallbau
105000002
ab € 4,66*
Zubehör
WSM - Walter Solbach Metallbau
105000003
ab € 19,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.