Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fahrradbügelparker 1160 2-s.90Grad verz.Anz.Radstände 10 z.Schr.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Detailbild
Technische Zeichnung
Detailbild
Artikel-Nr.:
     345-9191489377
Herst.-Nr.:
     105700008
EAN/GTIN:
     4250366513430
Suchbegriffe:
Bogenparker
Bügelparker
Fahrrad-Bügelhalter
Fahrrad-Mehrfachständer
verschweißt · platzsparendes Parken der Fahrräder durch abwechselnde Tief-/Hochstellung · Radabstand 350 mm · stabile, feuerverzinkte Stahlkonstruktion mit robusten Rundrohr-Bügeln Ø 18 mm · Bügelabstand für Reifenbreite bis 55 mm · zur Reihenverbindung und Bodenbefestigung geeignet Weitere technische Eigenschaften: · Oberfläche: verzinkt · Haltebügel-Ø: 18mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
2-seitig
Anzahl Radstände:
10
Länge:
1750 mm
Befestigungsart:
zum Aufschrauben
Radabstand:
350 mm
Bügelstellung:
90 °
Marke:
WSM
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 229,53*
€ 305,44*
35 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 257,01*
€ 306,80*
35 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 257,17*
€ 306,86*
44 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 256,71*
€ 314,52*
Lager 345
24
Frei Haus
ab € 304,88*
€ 362,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 345
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 362,39*
€ 431,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 352,31*
€ 419,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 340,82*
€ 405,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 335,02*
€ 398,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 304,88*
€ 362,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 345
Versand: Lager 345
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 125,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 125,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WSM - Walter Solbach Metallbau
105000002
ab € 4,66*
Zubehör
WSM - Walter Solbach Metallbau
105000003
ab € 19,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.