Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fahrradanlehnparker TRACK 36 H850xB350mm Stahl,verz.Rohr-D.48mm z.Schr.WSM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Detailbild
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     345-9191489359
Herst.-Nr.:
     105500024
EAN/GTIN:
     4250366524092
Suchbegriffe:
Anlehnbügel
Anlehnparker
Fahrrad-Anlehn-Parkbügel
Fahrrad-Anlehnbügel
für jede Fahrradgröße und Fahrradtyp · Stahlkonstruktion feuerverzinkt · stabiles Stahlrohr Ø 48 mm · Tiefe 350 mm · vorbereitet zur Reihenanlagen, jederzeit erweiterbar · optimale Diebstahlsicherung durch Befestigungsmöglichkeit an integrierten Stahlösen · zum Aufschrauben · zerlegte Anlieferung
Weitere Informationen:
Anzahl Radstände:
12
Länge:
5100 mm
Breite:
350 mm
Befestigungsart:
zum Aufschrauben
Ausführung:
Rohr-Ø 48 mm
Material:
Stahl, verzinkt
Höhe:
850 mm
Marke:
WSM
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 534,18*
€ 641,23*
35 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 562,82*
€ 644,31*
35 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 563,21*
€ 644,47*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 580,95*
€ 662,06*
Lager 345
24
Frei Haus
ab € 695,07*
€ 780,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 345
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 780,73*
€ 929,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 775,57*
€ 922,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 757,34*
€ 901,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 733,97*
€ 873,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 695,07*
€ 827,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 345
Versand: Lager 345
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 125,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 125,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WSM - Walter Solbach Metallbau
105000003
ab € 19,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.