| |
|
| Artikel-Nr.: 345-9191489357 Herst.-Nr.: 105500022 EAN/GTIN: 4250366524078 |
| |
|
| | |
| für jede Fahrradgröße und Fahrradtyp · Stahlkonstruktion feuerverzinkt · stabiles Stahlrohr Ø 48 mm · Tiefe 350 mm · vorbereitet zur Reihenanlagen, jederzeit erweiterbar · optimale Diebstahlsicherung durch Befestigungsmöglichkeit an integrierten Stahlösen · zum Aufschrauben · zerlegte Anlieferung Weitere Informationen: | | Anzahl Radstände: | 8 | Länge: | 3400 mm | Breite: | 350 mm | Befestigungsart: | zum Aufschrauben | Ausführung: | Rohr-Ø 48 mm | Material: | Stahl, verzinkt | Höhe: | 850 mm | Marke: | WSM | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 359,66* | € 442,16* | | | | | 36 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 380,40* | € 444,09* | | | | | 36 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 382,48* | € 444,18* | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 390,65* | € 454,87* | | | | Lager 345 | | | | | | Frei Haus | ab € 464,36* | € 536,33* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 345 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 345 | | Versand: Lager 345 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 125,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 125,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345 | | | Zeitraum: | innerhalb von 3 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|