Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spiegel H800xB600mm D.Kunststoff,rot/weiß m.Antibeschlag-Funktion 15m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Detailbild
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     345-9190491499
Hersteller:
     SPL
Herst.-Nr.:
     858 AB
EAN/GTIN:
     3547312520026
Suchbegriffe:
Flachspiegel
Verkehrsspiegel
Beobachtungsspiegel
Kontrollspiegel
die Anti-Frost-Funktion des Spiegels ist bis zu -20 °C garantiert · die Anti-Beschlag-Funktion verhindert das Beschlagen, ungeachtet der Temperatur und des Feuchtigkeitsniveaus des Standortes · der Spiegel lässt die Wärme entweichen, die er am Tag aufgenommen hat, um die Bildung von Frost zu vermeiden · der Anti-Frost/Anti-Beschlag-Spiegel benötigt keine elektrische Einrichtung · Spiegelfläche aus Edelstahl , Rahmen aus weißem Kunststoff, mit roten Reflektorstreifen · Lieferung inkl. Halterung Art.-Nr. 9190 491 517 Weitere technische Eigenschaften: · Ausstattung: mit Halterung für Außen · Ausführung: mit Antibeschlag-Funktion
Weitere Informationen:
max. Beobachterabstand:
15 m
Gewicht:
20 kg
Breite:
600 mm
Material:
Kunststoff, rot/weiß
Höhe:
800 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Panoramaspiegel, Überwachungsspiegel, spl beobachtungsspiegel, flachspiegel, verkehrsspiegel rot/weiss, Kontroll- und Sicherheitsspiegel, Kugelspiegel, Mehrzweckspiegel, Rückspiegel, Rundspiegel, Sicherheits-/Verkehrsspiegel
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 613,52*
€ 707,77*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 642,77*
€ 711,11*
32 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 657,29*
€ 728,29*
4 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 674,78*
€ 745,86*
Lager 345
24
Frei Haus
ab € 740,65*
€ 815,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 345
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 815,94*
€ 970,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 810,51*
€ 964,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 788,94*
€ 938,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 770,27*
€ 916,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 740,65*
€ 881,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 345
Versand: Lager 345
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 125,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 125,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Vialux
POT76
ab € 161,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.