Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Streugutbehälter 100l L890xB590xH370mm GFK o.Entnahmeöffnung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     345-9190491210
Hersteller:
     CEMO
Herst.-Nr.:
     7317
EAN/GTIN:
     4052886098561
Suchbegriffe:
Hubwagensockel
Rechteck-Behälter
Rechteckbehälter
Stapelbehälter
Behälter grau und Deckel orange aus glasfaserverstärktem Kunststoff, UV-beständig, dauerhaft formstabil, korrosionsbeständig, wetterfest · Federverschluss aus Edelstahl und selbstschließend · einfaches Öffnen von außen und innen · stapelbar für eine platzsparende Lagerung · wahlweise mit oder ohne Entnahmeöffnung lieferbar · Behälter von 400 x 700 l zusätzlich mit abnehmbaren Haltebändern für den Deckel Behälter von 1100 - 2200 l mit Hochstellschere aus Edelstahl
Weitere Informationen:
Länge:
890 mm
Höhe:
370 mm
Inhalt:
100 l
Ausführung:
ohne Entnahmeöffnung
Breite:
590 mm
Weitere Suchbegriffe: Staplersockel, Streugut-Behälter, Streugutbehälter, Streumittel-Behälter, Streumittelbehälter, streugut-behälter 100l, streugut-behälter, streugutbehälter cemo, 4052886098561, 7317, STREUGUTBEHÄLTER 100, Streugutbox, Streugutboxen, Streugutcontainer, Streugutwagen
Angebote (13)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 166,33*
€ 180,91*
Lager 345
k.A.
Frei Haus
ab € 181,93*
€ 189,87*
7 Tage
k.A.
€ 5,10*
ab € 189,72*
€ 198,24*
Frei Haus
ab € 196,88*
€ 203,77*
€ 49,00*
ab € 191,81*
€ 205,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 345
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 189,87*
€ 225,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 184,88*
€ 220,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 183,44*
€ 218,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 181,93*
€ 216,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 345
Versand: Lager 345
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 125,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 125,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
CEMO
10586
ab € 57,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG