Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Streugutbehälter 1100l L1630xB1210xH1010mm GFK o.Entnahmeöffnung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     345-9190491208
Hersteller:
     CEMO
Herst.-Nr.:
     7435
EAN/GTIN:
     4052886106068
Suchbegriffe:
Streugut-Behälter
Streugutbehälter
Streumittel-Behälter
Streumittelbehälter
Behälter grau und Deckel orange aus glasfaserverstärktem Kunststoff, UV-beständig, dauerhaft formstabil, korrosionsbeständig, wetterfest · Federverschluss aus Edelstahl und selbstschließend · einfaches Öffnen von außen und innen · stapelbar für eine platzsparende Lagerung · wahlweise mit oder ohne Entnahmeöffnung lieferbar · Behälter von 550 x 700 l zusätzlich mit abnehmbaren Haltebändern für den Deckel Behälter von 1100 - 2200 l mit Hochstellschere aus Edelstahl
Weitere Informationen:
Breite:
1210 mm
Inhalt:
1100 l
Länge:
1630 mm
Ausführung:
ohne Entnahmeöffnung
Material:
GFK
Farbe:
grau/orange
Höhe:
1010 mm
Weitere Suchbegriffe: streugutbehälter cemo, streugut-behälter, streugutbehälter 1100 l, 4052886106068, 7435, STREUGUTBEHÄLTER 110, Streugutbox
Angebote (17)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
k.A.
Frei Haus
ab € 560,63*
€ 583,15*
Frei Haus
ab € 560,63*
€ 583,15*
Lager 345
k.A.
Frei Haus
ab € 589,02*
€ 613,33*
6 Tage
k.A.
Frei Haus
ab € 603,92*
€ 629,16*
14 Tage
k.A.
Frei Haus
ab € 609,39*
€ 634,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 345
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 613,33*
€ 729,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 605,88*
€ 721,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 589,02*
€ 700,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 345
Versand: Lager 345
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 125,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 125,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
CEMO
1490
ab € 14,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG