Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Streugutbehälter 700l L1340xB990xH960mm GFK o.Entnahmeöffnung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     345-9190491206
Hersteller:
     CEMO
Herst.-Nr.:
     7324
EAN/GTIN:
     4052886104040
Suchbegriffe:
Streugut-Behälter
Streugutbehälter
Streumittel-Behälter
Streumittelbehälter
Behälter grau und Deckel orange aus glasfaserverstärktem Kunststoff, UV-beständig, dauerhaft formstabil, korrosionsbeständig, wetterfest · Federverschluss aus Edelstahl und selbstschließend · einfaches Öffnen von außen und innen · stapelbar für eine platzsparende Lagerung · wahlweise mit oder ohne Entnahmeöffnung lieferbar · Behälter von 550 x 700 l zusätzlich mit abnehmbaren Haltebändern für den Deckel Behälter von 1100 - 2200 l mit Hochstellschere aus Edelstahl
Weitere Informationen:
Breite:
990 mm
Inhalt:
700 l
Länge:
1340 mm
Ausführung:
ohne Entnahmeöffnung
Material:
GFK
Farbe:
grau/orange
Höhe:
960 mm
Weitere Suchbegriffe: streugut-behälter 700l, streugut-behälter, streugutbehälter cemo, 4052886104040, 7324, STREUGUTBEHÄLTER 700, Streugutbox
Angebote (12)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
k.A.
Frei Haus
ab € 374,58*
€ 385,95*
Frei Haus
ab € 374,58*
€ 385,95*
Frei Haus
ab € 407,51*
€ 421,21*
Frei Haus
ab € 411,44*
€ 425,36*
Lager 345
k.A.
Frei Haus
ab € 418,57*
€ 432,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 345
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 432,89*
€ 515,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 431,00*
€ 512,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 418,57*
€ 498,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 345
Versand: Lager 345
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 125,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 125,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Craemer
81025550
ab € 109,01*
Ähnlich
Craemer
81015550
ab € 145,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG