Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneeschieber f.Gabelstapler Kehrbreite 2400mm 2-fach verstellb.gelborange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     345-9190491123
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     SCH-G 240 LACKIERT
EAN/GTIN:
     4052462012165
Suchbegriffe:
Gabelstapler-Schneepflug
Gabelstapler-Schneeschieber
Gabelstaplerschneeschieber
Schneepflug
Kosten- und Zeitersparnis durch große Schildbreiten von 1500 - 2400 mm · schnelle Aufnahme durch die Gabelzinken · gesichert gegen unbeabsichtigtes Abrutschen · robuste Stahlkonstruktion, gelborange, RAL 2000 · Schildhöhe 620 mm · angeschraubte Gummi-Schürfleiste, leicht austauschbar Weitere technische Eigenschaften: · passend für: Gabelstapler · Ausstattung: v · Ausführung: 2-fach verstellbar
Weitere Informationen:
Oberfläche:
lackiert
Gabelabstand:
416 mm
Gewicht:
247 kg
Farbe:
gelborange, RAL 2000
Gabelquerschnitt:
220 x 78 mm
Höhe:
620 mm
Kehrbreite:
2400 mm
Marke:
BAUER
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.632,19*
€ 1.821,27*
23 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.734,76*
€ 1.830,13*
32 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.840,02*
€ 1.937,13*
13 Tage
20
Frei Haus
ab € 1.849,78*
€ 1.955,80*
Lager 345
14 Tage
24
Frei Haus
ab € 2.112,79*
€ 2.211,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 345
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.211,85*
€ 2.632,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.193,79*
€ 2.610,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.139,32*
€ 2.545,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.112,79*
€ 2.514,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 345
Versand: Lager 345
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 125,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 125,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.