Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneeschieber f.Gabelstapler Kehrbreite 1800mm 2-fach verstellb.gelborange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     345-9190491121
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     SCH-G 180 LACKIERT
EAN/GTIN:
     4052462012127
Suchbegriffe:
Gabelstapler-Schneepflug
Gabelstapler-Schneeschieber
Gabelstaplerschneeschieber
Schneepflug
Kosten- und Zeitersparnis durch große Schildbreiten von 1500 - 2400 mm · schnelle Aufnahme durch die Gabelzinken · gesichert gegen unbeabsichtigtes Abrutschen · robuste Stahlkonstruktion, gelborange, RAL 2000 · Schildhöhe 620 mm · angeschraubte Gummi-Schürfleiste, leicht austauschbar Weitere technische Eigenschaften: · passend für: Gabelstapler · Ausstattung: mit Gummischürfleiste · Ausführung: 2-fach verstellbar
Weitere Informationen:
Oberfläche:
lackiert
Gabelabstand:
417 mm
Gewicht:
183 kg
Farbe:
gelborange, RAL 2000
Gabelquerschnitt:
165 x 60 mm
Höhe:
620 mm
Kehrbreite:
1800 mm
Marke:
BAUER
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.317,61*
€ 1.468,76*
23 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.394,49*
€ 1.475,93*
33 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.450,92*
€ 1.536,39*
13 Tage
20
Frei Haus
ab € 1.474,34*
€ 1.557,59*
Lager 345
14 Tage
24
Frei Haus
ab € 1.673,37*
€ 1.764,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 345
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.764,95*
€ 2.100,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.751,72*
€ 2.084,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.709,43*
€ 2.034,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.686,97*
€ 2.007,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.673,37*
€ 1.991,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 345
Versand: Lager 345
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 125,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 125,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.