Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Streugutwagen 105l MET rot,RAL 3000 Bereifung Vollgummi m.Streumengenregler 1-6m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     345-9190491100
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     STW 100
EAN/GTIN:
     4052462013223
Suchbegriffe:
Anbaustreuer
Schleuderstreuer
Streugutwagen
Streuwagen
105 l · zum Anhängen an Gabelstapler, kleine Schlepper usw. · für die schnelle und kostengünstige Bestreuung von Parkplätzen, Wegen, Lager- und Hofflächen · robuste Stahlkonstruktion, lackiert, rot, RAL 3000 · Vollgummibereifung · geeignet für Salz, Sand und Splitt · der Streuvorgang erfolgt über die Drehbewegung der Räder · die Streuung lässt sich nach links oder rechts einstellen · Streubreite einstellbar von 1-6 m · Tragfähigkeit 135 kg · Zubehör gegen Aufpreis: Abdeckplane Art.-Nr. 9190 491 101
Weitere Informationen:
Inhalt:
105 l
Tragfähigkeit:
135 kg
Streubreite:
1-6 m
Farbe:
rot, RAL 3000
Bereifung:
Vollgummi
Ausführung:
mit Streumengenregler
Material:
Metall
Marke:
BAUER
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 889,20*
€ 962,82*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 930,47*
€ 967,57*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 962,43*
€ 1.003,43*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 940,79*
€ 1.007,83*
Lager 345
15 Tage
24
Frei Haus
ab € 1.158,53*
€ 1.202,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 345
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.202,99*
€ 1.431,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.191,55*
€ 1.417,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.170,27*
€ 1.392,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.158,74*
€ 1.378,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.158,53*
€ 1.378,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 345
Versand: Lager 345
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 125,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 125,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bauer
9190491101
ab € 107,53*
Zubehör
Bauer
Abdeckplane
ab € 130,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.