Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anbaumagazin B1600xT600xHmm f.max.Faltschachteln 160 m.9 Bügeln


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     345-9181486068
Hersteller:
     Hüdig + Rocholz
Herst.-Nr.:
     2053
EAN/GTIN:
     4030177003760
Suchbegriffe:
Anbaumagazin Packtisch
Packtisch Anbaumagazin
Packtisch Universalmagazin
Universalmagazin Packtisch
zur Montage an 2 Langholmen, 5 kleine und 4 große Stahlbügel für ca. 160 Faltschachteln
Weitere Informationen:
Breite:
1600 mm
für max. Faltschachteln:
160
Ausführung:
mit 9 Bügeln
Tiefe:
600 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: anbaumagazin packtisch, Anbaumagazin, Anbaumagazine, Magazin, Magazine, Untertischmagazin, Untertischmagazine
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 220,75*
€ 265,13*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 234,73*
€ 281,74*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 236,25*
€ 281,75*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 236,95*
€ 282,93*
Lager 345
24
Frei Haus
ab € 289,28*
€ 339,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 345
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 339,72*
€ 404,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 326,35*
€ 388,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 304,96*
€ 362,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 300,45*
€ 357,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 289,28*
€ 344,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 345
Versand: Lager 345
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 125,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 125,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
207003
ab € 414,89*
Zubehör
k.A.
207004
ab € 454,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.