Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anti-Rutsch-Belag schwarz/gelb B.50mm Rl.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     345-9177480380
Hersteller:
     SFS
Herst.-Nr.:
     26522
EAN/GTIN:
     4260287341203
Suchbegriffe:
Alle Antirutschbänder
Antirutsch Bodenmarkierung
Antirutsch Warnmarkierung
Antirutschband Fluchtwegmarkierung
selbstklebend · für Außen- und Industriebereiche geeignet · PVC-freier Anti-Rutsch-Belag mit hoher Klebkraft und Abriebfestigkeit · besonders für stark verschmutzende Flächen geeignet, aufgrund der rauen Oberflächenstruktur · Rutschhemmung R 13 nach DIN 51130 · Ausführung schwarz/gelb als Antirutsch-Warnmarkierung gemäß ASR A1.3 geeignet · Rollenlänge 25 m · zur Haftverstärkung im Außenbereich empfehlen wir den Primer 94 (Zubehör) Weitere technische Eigenschaften: · Gebinde: Rolle
Weitere Informationen:
Breite:
50 mm
Länge:
25 m
Farbe:
schwarz/gelb
Marke:
SFS
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Antirutschband Warnmarkierung, Antirutschband mehrfarbig, Trittschutz-Warnmarkierung, Antirutsch Streifen, Bodenmarkierungsstreifen, alle antirutschbänder 50mm, antirutsch streifen, alle antirutschbänder schwarz-gelb, Antirutschband, Anti-Rutsch-Klebebänder, Anti-Rutsch-Streifen, Gripping, Klebebänder, Rutschbelag, Tape
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 204,13*
€ 247,44*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 209,63*
€ 254,22*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 210,75*
€ 255,35*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 218,79*
€ 264,73*
Lager 345
24
Frei Haus
ab € 248,99*
€ 298,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 345
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 298,71*
€ 355,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 293,50*
€ 349,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 258,65*
€ 307,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 254,84*
€ 303,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 248,99*
€ 296,30
pro Stück
1 Stück enthält 25 Meter (ab € 9,9596* pro Meter)
Lagerstand: Lager 345
Versand: Lager 345
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 125,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 125,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SFS
26529
ab € 66,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.