Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anti-Rutsch-Belag schwarz B.150mm Rl.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     345-9177480378
Hersteller:
     SFS
Herst.-Nr.:
     29226
EAN/GTIN:
     4260287349209
Suchbegriffe:
Alle Antirutschbänder
Antirutschband Außen
Antirutschband Außenbereich
Antirutschband Industrie
selbstklebend · für Außen- und Industriebereiche geeignet · PVC-freier Anti-Rutsch-Belag mit hoher Klebkraft und Abriebfestigkeit · besonders für stark verschmutzende Flächen geeignet, aufgrund der rauen Oberflächenstruktur · Rutschhemmung R 13 nach DIN 51130 · Ausführung schwarz/gelb als Antirutsch-Warnmarkierung gemäß ASR A1.3 geeignet · Rollenlänge 25 m · zur Haftverstärkung im Außenbereich empfehlen wir den Primer 94 (Zubehör) Weitere technische Eigenschaften: · Gebinde: Rolle
Weitere Informationen:
Breite:
150 mm
Länge:
25 m
Farbe:
schwarz
Marke:
SFS
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 232,16*
€ 279,94*
Frei Haus
ab € 232,27*
€ 279,94*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 237,01*
€ 287,30*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 239,91*
€ 288,59*
Lager 345
24
Frei Haus
ab € 274,30*
€ 329,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 345
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 329,14*
€ 391,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 326,19*
€ 388,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 286,69*
€ 341,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 282,09*
€ 335,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 274,30*
€ 326,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 345
Versand: Lager 345
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 125,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 125,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.