Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Balken L1350xB140xT80mm f.Sicherh.-Geländer verkehrsgelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     345-9177480330
Hersteller:
     Dancop
Herst.-Nr.:
     B-135
EAN/GTIN:
     4250912304017
Suchbegriffe:
Rammschutz-Geländer
Rammschutzgeländer
rammschutzgeländer dancop
rammschutz geländer
für Sicherheitsgeländer · für den Innenbereich · stabile Stahlkonstruktion, pulverbeschichtet verkehrsgelb, ähnlich RAL 1023 · L 1350 x B 140 x T 80 mm · einfache Montage, Befestigungsmaterial im Lieferumfang enthalten Weitere technische Eigenschaften: · passend für: Sicherheitsgeländer
Weitere Informationen:
Breite:
140 mm
Länge:
1350 mm
Farbe:
verkehrsgelb
Tiefe:
80 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Absperrung, Balken
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 54,64*
€ 68,64*
18 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 54,60*
€ 68,66*
11 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 54,75*
€ 68,80*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 54,81*
€ 68,98*
Lager 345
24
Frei Haus
ab € 72,22*
€ 88,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 345
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 88,78*
€ 105,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 88,00*
€ 104,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,27*
€ 102,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,97*
€ 98,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,22*
€ 85,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 345
Versand: Lager 345
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 125,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 125,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.