Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bordsteinrampe L600xB300xH100mm Gum.schwarz/gelb m.2 Ablauf-/Kabelkanälen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     345-9177480238
Hersteller:
     Dancop
Herst.-Nr.:
     BSR100
EAN/GTIN:
     4250912309272
Suchbegriffe:
Bordsteinrampe
Fußbodenkanal
Kabelabdeckhaube
Kabelabdeckung
aus Hartgummi · schwarz mit gelb reflektierender Folie · mit 2 Ablauf/- Kabelkanälen (1 x 25 mm und 1 x 30 mm) · geriffelte Oberfläche · LKW geeignet bei einer Belastung bis zu 40 t · bei einer dauerhaften Benutzung ist eine Bodenmontage möglich
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz/gelb
Ausführung:
mit 2 Ablauf-/Kabelkanälen
Gewicht:
11 kg
Breite:
300 mm
Länge:
600 mm
Material:
Gummi
Kabel-Ø:
25/30 mm
Höhe:
100 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Kabelbrücke, kabelbrücke schwarz-gelb, fußbodenkanal, kabelbrücke dancop, Kabelbrücken, Schlauchbrücke, Schlauchbrücken
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 67,50*
€ 85,23*
16 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 65,08*
€ 85,54*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 68,29*
€ 86,04*
5 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 68,07*
€ 86,15*
Lager 345
24
Frei Haus
ab € 82,43*
€ 104,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 345
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 104,09*
€ 123,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 101,59*
€ 120,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 95,59*
€ 113,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 91,82*
€ 109,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 82,43*
€ 98,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 345
Versand: Lager 345
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 125,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 125,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.