Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wasserfeuerlöscher 9kg aufladb.Brandkl.43 A m.Wandh.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Pruef-/Guetezeichen
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     345-9173482155
Hersteller:
     GLORIA
Herst.-Nr.:
     803811.0000
EAN/GTIN:
     4006325244965
Suchbegriffe:
Feuerlöscher
Feuerlöschgerät
Handfeuerlöscher
Feinsprühfeuerlöscher
Brandklasse A · Spezialdüse für eine hohe Flächenabdeckung und lange Spritzdauer · Druckbehälter außen mit 100%iger Polyesterharzbeschichtung · witterungsbeständig · widerstandsfähig · hohe Standfestigkeit durch stabilen Fußring, schützt vor Beschädigungen · Einsatz in der Holz- und Papierverarbeitung, Verwaltung, EDV-Nebenräumen etc. · mit Wandhalter · Optimale Brandbekämpfung durch Brandklassen Einteilung nach DIN EN 3 Europanorm. Brandklassen: A : Brände fester Stoffe, hauptsächlich organischer Natur, die normalerweise unter Glutbildung verbrennen, z.B. Holz, Papier, Stroh, Textilien, Kohle, Autoreifen B : Brände von flüssigen oder flüssig werdenden Stoffen, z.B. Benzin, Benzol, Öle, Fette, Lacke, Teer, Äther, Alkohol, Stearin, Paraffin C : Brände von Gasen, z.B. Methan, Propan, Wasserstoff, Acetylen, Erdgas, Stadtgas Weitere technische Eigenschaften: · Ausstattung: mit Wandhalter · Ausführung: wiederaufladbar · prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Inhalt:
9 kg
Brandklasse A:
43 A
Löschleistung LE:
12
Löschmittel:
Wasser
Marke:
GLORIA
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Wasser-Feuerlöscher, Wasser-Löscher, Wasserfeuerlöscher, Wasserlöscher, wasser feuerlöscher, Wasser-Aufladefeuerlöscher
Angebote (34)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
6
Frei Haus
ab € 103,45*
€ 120,57*
2 Tage
8
€ 5,50*
ab € 104,08*
€ 120,68*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 103,48*
€ 120,80*
6 Tage
8
€ 5,99*
ab € 103,36*
€ 120,93*
Lager 345
unbekannt
Frei Haus
ab € 130,39*
€ 150,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 345
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 150,72*
€ 179,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 148,29*
€ 176,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 140,38*
€ 167,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 134,95*
€ 160,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 130,39*
€ 155,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 345
Versand: Lager 345
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 125,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 125,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BFH Zillmer
C453
ab € 42,23*
Zubehör
BFH Zillmer
A207
ab € 140,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.