Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Feuerlöscherschrank m.Drehverschluss rot H710/750xB340xT220mm Stahlblech


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     345-9173482136
Hersteller:
     TKG
Herst.-Nr.:
     054306
EAN/GTIN:
     4260058002289
Suchbegriffe:
Feuerlöscheinstellschrank
Feuerlöscher-Schutzschrank
Feuerlöscherschrank
feuerlöscheinstellschrank tkg
aus hochwertigem Stahlblech · Türen, Deckel und Böden aus einem Stück tiefgezogen, kunststoffbeschichtet, mit erhöhter Schichtstärke · Farbe feuerrot, RAL 3000 · beide Ausführungen für 6- und 12-kg-Feuerlöscher · H 720 x B 340 x T 220 mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
mit Drehverschluss
Breite:
340 mm
passend für:
6kg oder 12kg Feuerlöscher
Gewicht:
8,5 kg
Material:
Stahlblech
Tiefe:
220 mm
Höhe:
720 mm
Weitere Suchbegriffe: feuerlöscheinstellschrank, feuerlöscherschrank drehgriff, 054306, 4260058002289, FEUERLÖSCHER -, Feuerlöscher-Schutzschränke
Angebote (8)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 58,51*
€ 63,69*
10 Tage
k.A.
Frei Haus
ab € 58,80*
€ 63,95*
12 Tage
k.A.
€ 5,10*
ab € 59,33*
€ 64,43*
25 Tage
k.A.
€ 4,95*
ab € 59,68*
€ 65,91*
Lager 345
k.A.
Frei Haus
ab € 66,83*
€ 72,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 345
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,47*
€ 86,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,39*
€ 84,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,21*
€ 79,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,83*
€ 79,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 345
Versand: Lager 345
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 125,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 125,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG