Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzhaube f.6kg Feuerlöscher m.zwei Spannverschlüsse u.Griffrillen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     345-9173482101
Hersteller:
     GLORIA
Herst.-Nr.:
     2511.0000
EAN/GTIN:
     4006325130404
Suchbegriffe:
Feuerlöscher-Schutzhaube
Feuerlöscherschutzhaube
Schutzhaube Feuerlöscher
Kastenverschluss
verhindert Beschädigungen und Verschmutzungen · sichert die Funktionsbereitschaft der Feuerlöscher · Oberteil aus glasklarem Kunststoff · stoß- und bruchsicher · witterungs- und temperaturbeständig (-20° bis +60 °C) · für den Innen- und Außenbereich · auch für LKW · H 620 x B 320 x T 210 mm · passend für Feuerlöscher Art.-Nr. 9000 482 092 und 9000 482 102 Weitere technische Eigenschaften: · Gewicht: 1,4kg · prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Breite:
320 mm
passend für:
6 kg Feuerlöscher
Ausführung:
mit zwei Spannverschlüsse u. Griffrillen
Material:
Vollkunststoff
Tiefe:
210 mm
Höhe:
620 mm
Marke:
GLORIA
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Kistenverschluss, Spannverschluss, feuerlöscher-schutzhaube 6kg, kastenverschluss, feuerlöscher-schutzhaube gloria, Feuerlöscherschrank, Feuerlöscherschränke, Feuerlöscher-Schutzhauben, Schutzhaube, Schutzhauben, Wandhalterungen für Feuerlöscher
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
54
1
€ 5,99*
ab € 41,03*
€ 52,28*
1 Tag
79
1
€ 5,50*
ab € 41,33*
€ 52,32*
10 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 41,31*
€ 52,37*
1 Tag
79
2
Frei Haus
ab € 41,29*
€ 54,65*
Lager 345
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 57,30*
€ 72,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 345
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,35*
€ 86,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,14*
€ 84,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,43*
€ 80,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,46*
€ 76,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 61,85*
€ 73,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 57,30*
€ 68,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 345
Versand: Lager 345
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 125,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 125,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
GLORIA
801271.1426
ab € 86,42*
Sonstiges
GLORIA
2101.0000
ab € 43,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.