Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kleinteilereiniger f.200l-Fass Stahlbl.verz.Standmodell


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     345-9172473502
Hersteller:
     Rapid
Herst.-Nr.:
     70 003
EAN/GTIN:
     4030704700032
Suchbegriffe:
Teilereiniger
Teilereinigungsgerät
Teilewaschanlage
Teilewaschautomat
mit Elektropumpe · Wanne auf standfestem Untergestell · ideal zur Reinigung von Maschinenteilen und Arbeitsgeräten · durch selbstansaugende Elektro-Pumpen wird das Reinigungsmittel (z. B. Kaltreiniger) durch den Spezial-Pinsel auf das Reinigungsgut gepumpt · der verschmutzte Reiniger fließt dann durch das Gitterrost direkt ins Fass zurück · die gelösten Schmutzpartikel setzen sich ab, das Ansaugen frischer Flüssigkeit erfolgt immer im oberen Bereich · Gitterrost aus verzinktem Stahlblech · Rück- und Seitenwände feuerverzinkt · inkl. Fasspumpe und Sicherheits-Fußtaster · Das Reinigungsmittel ist im 50-l-Fass und im 200-l-Fass erhältlich. Verbrauchte Reinigungsflüssigkeiten (Altware) wird gegen Frischware ausgewechselt. (Entsorgung muss aber ausdrücklich vorgeschrieben werden). Das bedeutet: Gesicherte Entsorgung, ohne zusätzliche Kosten Die Lieferung erfolgt ohne Fass Der Kleinteilereiniger darf nur mit Flüssigkeiten der ehemaligen Gefahrenklasse A III (VbF) mit einem Flammpunkt > 55 °C betrieben werden. Hierfür eignet sich besonders der Spezial-Kaltreiniger Art.-Nr. 9172473514-515 Weitere technische Eigenschaften: · Tragfähigkeit: 30kg · Gewicht: 40kg · Arbeitshöhe: 1040mm · Ausstattung: mit Elektropumpe · Ausführung: Standmodell
Weitere Informationen:
Breite:
770 mm
Oberfläche:
verzinkt
für Behälterinhalt:
200 l
Material:
Stahlblech
Tiefe:
550 mm
Höhe:
1420 mm
passend für:
200l-Fass
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Teilewaschgerät, teilereiniger rapid, teilereiniger, Kleinteilekorb, Kleinteilereiniger, Pinseleinsatz
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 582,63*
€ 672,75*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 609,16*
€ 676,12*
5 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 622,03*
€ 692,10*
4 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 611,21*
€ 695,16*
Lager 345
24
Frei Haus
ab € 687,60*
€ 764,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 345
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 764,18*
€ 909,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 758,43*
€ 902,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 729,51*
€ 868,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 710,28*
€ 845,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 687,60*
€ 818,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 345
Versand: Lager 345
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 125,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 125,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rapid
70 500
ab € 11,92*
Zubehör
Rapid
70 501
ab € 58,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.