Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Endkappen f.C-Profil 40x40mm Kunststoff


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     345-9171480811
Hersteller:
     SINOtec
Herst.-Nr.:
     TTV-Z-
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Montagesystem für Schweißerschutzwa...
montagesystem für schweisserschutzw...
Kunststoff · für C-Profil 40 x 40 mm · VE = 10 Stück / Preis per VE
Weitere Informationen:
Material:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: C-Profile, ENDKAPPE KUNSTSTOFF, Endkappen, TTV-Z- END-C
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,98*
  
Preis gilt ab 20 Beutel
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 13,07*
€ 15,55
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 12,71*
€ 15,12
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 11,96*
€ 14,23
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 11,48*
€ 13,66
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 10,98*
€ 13,07
pro Beutel
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SINOtec
TTV-T75M
ab € 32,69*
Zubehör
SINOtec
TTV-T55
ab € 32,70*
Zubehör
SINOtec
TTV-T50
ab € 32,64*
Zubehör
SINOtec
TTV-T40
ab € 32,33*
Zubehör
SINOtec
TTV-T75M
ab € 36,91*
Zubehör
SINOtec
TTV-T55
ab € 36,91*
Zubehör
SINOtec
TTV-T50
ab € 36,99*
Zubehör
SINOtec
TTV-T40
ab € 36,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG