Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anti-Rutsch-Klebeband SAFE STEP® schwarz/gelb L.18,25 m,B.50mm Rl.ROCOL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     345-9170491343
Hersteller:
     ITW
Herst.-Nr.:
     RS 43543
EAN/GTIN:
     5024747435432
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alle Antirutschbänder
Antirutschband Barfußbereich
Antirutschband Nassbereich
Antirutschband Nasszone
selbstklebend · der druckempfindliche Kleber haftet umgehend nach Abzug der Deckschicht und Aufkleben auf den Untergrund · für Innenräume und auch im Freien auf Beton, Stein, Holz, Keramikkacheln, Metall, usw. · ergeben eine strapazierfähige, rutschfeste Oberfläche · bestens geeignet für Treppen mit Publikumsverkehr · gute Beständigkeit gegen Wasser, Motoröl, Hydraulikflüssigkeit, Detergenzien, Benzin & Diesel Weitere technische Eigenschaften: · Temperaturbeständigkeit: -30 bis +70 °C · Gebinde: Rolle
Weitere Informationen:
Breite:
50 mm
Länge:
18,25 m
Farbe:
schwarz/gelb
Marke:
ROCOL
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (27)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 64,35*
€ 82,21*
2 Tage
49
€ 5,50*
ab € 66,49*
€ 82,22*
2 Tage
49
Frei Haus
ab € 66,79*
€ 82,60*
4 Tage
36
Frei Haus
ab € 69,18*
€ 86,07*
Lager 345
unbekannt
Frei Haus
ab € 89,91*
€ 107,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 345
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 107,78*
€ 128,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 105,92*
€ 126,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 102,28*
€ 121,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 97,89*
€ 116,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 89,91*
€ 106,99
pro Stück
1 Stück enthält 18.250 Millimeter (ab € 0,00493* pro Millimeter)
Lagerstand: Lager 345
Versand: Lager 345
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 125,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 125,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ITW
43539
ab € 64,39*
Ähnlich
ITW
45000
ab € 16,06*
Ähnlich
Rocol
43540
ab € 65,95*
Ähnlich
Rocol
RS43530
ab € 26,16*
Ähnlich
Rocol
RS43531
ab € 55,16*
Ähnlich
k.A.
137294
ab € 182,40*
Ähnlich
k.A.
137295
ab € 274,31*
Ähnlich
k.A.
137300
ab € 240,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.