Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anti-Rutsch-Klebeband SAFE STEP® weiß L.18,25 m,B.50mm Rl.ROCOL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     345-9170491342
Hersteller:
     ITW
Herst.-Nr.:
     RS 43539
EAN/GTIN:
     5024747435395
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alle Antirutschbänder
Antirutsch Streifen
Bodenmarkierungsstreifen
Putz-Band
selbstklebend · der druckempfindliche Kleber haftet umgehend nach Abzug der Deckschicht und Aufkleben auf den Untergrund · für Innenräume und auch im Freien auf Beton, Stein, Holz, Keramikkacheln, Metall, usw. · ergeben eine strapazierfähige, rutschfeste Oberfläche · bestens geeignet für Treppen mit Publikumsverkehr · gute Beständigkeit gegen Wasser, Motoröl, Hydraulikflüssigkeit, Detergenzien, Benzin & Diesel Weitere technische Eigenschaften: · Temperaturbeständigkeit: -30 bis +70 °C · Gebinde: Rolle
Weitere Informationen:
Breite:
50 mm
Länge:
18,25 m
Farbe:
neutral
Marke:
ROCOL
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Putz-Klebeband, Putzband, Stein-Band, Steinband, Steinklebeband, putzband weiss, steinband, alle antirutschbänder 50mm, Antirutschband, Anti-Rutsch-Klebebänder, Anti-Rutsch-Streifen, Corona, Gripping, Klebebänder, Rutschbelag, Tape
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 64,40*
€ 84,72*
1 Tag
4
€ 5,50*
ab € 66,59*
€ 84,73*
1 Tag
4
Frei Haus
ab € 66,66*
€ 85,09*
3 Tage
3
Frei Haus
ab € 71,37*
€ 90,47*
Lager 345
unbekannt
Frei Haus
ab € 89,86*
€ 112,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 345
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 112,92*
€ 134,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 112,11*
€ 133,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 106,78*
€ 127,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 101,23*
€ 120,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 89,86*
€ 106,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 345
Versand: Lager 345
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 125,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 125,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Rocol
43540
ab € 66,13*
Ähnlich
Rocol
RS43530
ab € 26,21*
Ähnlich
Rocol
RS43531
ab € 56,23*
Ähnlich
Rocol
RS43533
ab € 133,47*
Ähnlich
Rocol
RS43543
ab € 64,17*
Ähnlich
Rocol
43532
ab € 93,61*
Ähnlich
k.A.
137294
ab € 183,27*
Ähnlich
k.A.
137295
ab € 274,41*
Ähnlich
k.A.
137300
ab € 241,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.