Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anti-Rutsch-Klebeband SAFE STEP® schwarz L.18,25 m,B.150mm Rl.ROCOL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     345-9170491338
Hersteller:
     ITW
Herst.-Nr.:
     RS 43533
EAN/GTIN:
     5024747435333
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alle Antirutschbänder
Anti Rutsch Bodenfarbe
Antirutsch Bodenfarbe
Antirutschanstrich
selbstklebend · der druckempfindliche Kleber haftet umgehend nach Abzug der Deckschicht und Aufkleben auf den Untergrund · für Innenräume und auch im Freien auf Beton, Stein, Holz, Keramikkacheln, Metall, usw. · ergeben eine strapazierfähige, rutschfeste Oberfläche · bestens geeignet für Treppen mit Publikumsverkehr · gute Beständigkeit gegen Wasser, Motoröl, Hydraulikflüssigkeit, Detergenzien, Benzin & Diesel Weitere technische Eigenschaften: · Temperaturbeständigkeit: -30 bis +70 °C · Gebinde: Rolle
Weitere Informationen:
Breite:
150 mm
Länge:
18,25 m
Farbe:
schwarz
Marke:
ROCOL
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Antirutschbeschichtung, Antirutschbodenfarbe, Bodenmarkierband, Bodenmarkierungsband, Antirutsch Streifen, Bodenmarkierungsstreifen, Putz-Band, Putz-Klebeband, Putzband, Stein-Band, Steinband, Steinklebeband, rocol bodenmarkierungsband schwarz, steinband, steinband schwarz, Antirutschband, Anti-Rutsch-Klebebänder, Anti-Rutsch-Streifen, Corona, Gripping, Klebebänder, Rutschbelag, Tape
Angebote (20)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
28
€ 5,50*
ab € 132,38*
€ 156,06*
4 Tage
21
Frei Haus
ab € 136,79*
€ 161,89*
6 Tage
28
€ 5,39*
ab € 139,42*
€ 166,63*
Frei Haus
ab € 142,06*
€ 168,16*
Lager 345
unbekannt
Frei Haus
ab € 168,26*
€ 199,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 345
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 199,63*
€ 237,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 196,64*
€ 234,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 182,11*
€ 216,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 168,26*
€ 200,23
pro Stück
1 Stück enthält 18.250 Millimeter (ab € 0,00922* pro Millimeter)
Lagerstand: Lager 345
Versand: Lager 345
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 125,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 125,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ITW
43539
ab € 71,90*
Ähnlich
Rocol
RS43530
ab € 30,23*
Ähnlich
Rocol
43532
ab € 102,10*
Ähnlich
Rocol
43531
ab € 63,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.