Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anti-Rutsch-Klebeband SAFE STEP® schwarz L.18,25 m,B.100mm Rl.ROCOL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     345-9170491337
Hersteller:
     ITW
Herst.-Nr.:
     RS 43532
EAN/GTIN:
     5024747435326
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alle Antirutschbänder
Bodenmarkierband
Bodenmarkierungsband
Antirutsch Streifen
selbstklebend · der druckempfindliche Kleber haftet umgehend nach Abzug der Deckschicht und Aufkleben auf den Untergrund · für Innenräume und auch im Freien auf Beton, Stein, Holz, Keramikkacheln, Metall, usw. · ergeben eine strapazierfähige, rutschfeste Oberfläche · bestens geeignet für Treppen mit Publikumsverkehr · gute Beständigkeit gegen Wasser, Motoröl, Hydraulikflüssigkeit, Detergenzien, Benzin & Diesel Weitere technische Eigenschaften: · Temperaturbeständigkeit: -30 bis +70 °C · Gebinde: Rolle
Weitere Informationen:
Breite:
100 mm
Länge:
18,25 m
Farbe:
schwarz
Marke:
ROCOL
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Bodenmarkierungsstreifen, Putz-Band, Putz-Klebeband, Putzband, Stein-Band, Steinband, Steinklebeband, alle antirutschbänder schwarz 100mm, steinband, steinband schwarz, Antirutschband, Anti-Rutsch-Klebebänder, Anti-Rutsch-Streifen, Corona, Gripping, Klebebänder, Rutschbelag, Tape
Angebote (23)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
5
€ 5,50*
ab € 90,87*
€ 109,96*
3 Tage
3
Frei Haus
ab € 94,04*
€ 112,72*
Frei Haus
ab € 93,82*
€ 112,83*
3 Tage
5
€ 4,99*
ab € 94,64*
€ 113,52*
Lager 345
unbekannt
Frei Haus
ab € 117,31*
€ 139,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 345
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 139,86*
€ 166,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 139,69*
€ 166,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 132,64*
€ 157,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 123,87*
€ 147,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 117,31*
€ 139,60
pro Stück
1 Stück enthält 18.250 Millimeter (ab € 0,00643* pro Millimeter)
Lagerstand: Lager 345
Versand: Lager 345
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 125,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 125,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ITW
43539
ab € 64,33*
Ähnlich
Rocol
RS43530
ab € 26,06*
Ähnlich
Rocol
RS43533
ab € 128,43*
Ähnlich
Rocol
43531
ab € 55,33*
Ähnlich
RS Pro
7621500
ab € 154,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.