Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Antirutschbeschichtung SAFE STEP® 100 gelb 5l Dose ROCOL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Gefahrenpiktogramm
Gefahrenpiktogramm
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     345-9170491331
Hersteller:
     ITW
Herst.-Nr.:
     RS 43277
EAN/GTIN:
     5024747433124
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Anti Rutsch Bodenfarbe
Antirutsch Bodenfarbe
Antirutschanstrich
Antirutschbeschichtung
für Fußgängerverkehr · rutschfeste Hochleistungsbeschichtung, geeignet für starken Fußgängerverkehr · ideal zur Verwendung auf Rampen, Stufen und Arbeitsbühnen · leicht verwendbares, wieder verschließbares Fertigprodukt · Inhalt 5 l · 1-Komponenten-Produkt · Ergiebigkeit bei 5 l: ca. 5,2 m² · Rutschhemmungsfaktor R13 und Verdrängungsraum V10 nach DIN 51130 ZH1/571 Weitere technische Eigenschaften: · Gebinde: Dose
Weitere Informationen:
Inhalt:
5 l
Farbe:
gelb
Rutschhemmung:
R13
Marke:
ROCOL
Gefahrhinweise:
EUH208 - Enthält Name des sensibilisierenden Stoffes. Kann a | H226 - Flüssigkeit und Dampf entzündbar. | H318 - Verursacht schwere Augenschäden.
Gefahrstoff:
k.A.

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Antirutschbodenfarbe, Epoxidharz, Epoxydharz, Epoxidbodenbeschichtung, Epoxidharz Bodenbeschichtung, anti rutsch bodenfarbe rocol, epoxidharz, antirutschbeschichtung gelb, Anti-Rutsch, Anti-Rutsch-Beschichtungen, Anti-Rutsch-Bodenfarben, Bodenbeschichtungen, Rocol, Safestep
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 143,32*
€ 176,09*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 141,18*
€ 180,65*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 148,45*
€ 181,55*
4 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 145,46*
€ 181,77*
Lager 345
11 Tage
24
Frei Haus
ab € 170,34*
€ 208,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 345
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 208,31*
€ 247,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 206,65*
€ 245,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 194,15*
€ 231,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 177,45*
€ 211,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 170,34*
€ 202,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 345
Versand: Lager 345
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 125,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 125,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ITW
43285
ab € 148,35*
Zubehör
ITW
40668
ab € 23,76*
Zubehör
ITW
43265
ab € 45,74*
Zubehör
ITW
43284
ab € 45,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.