Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arbeitsplatzbodenbelag Bodenelement L900xB900xS16mm schwarz Nitrilgummi


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Detailbild
Artikel-Nr.:
     345-9149454020
Hersteller:
     Coba Plastics
Herst.-Nr.:
     ST010001
EAN/GTIN:
     5060087957012
Suchbegriffe:
Anti-Ermüdungsmatte
Antiermüdungsmatte
Arbeitsplatz-Bodenbelag
Arbeitsplatzmatten
Bodenbelag aus einer Nitrilgummi-Kautschuk-Mischung , recyclingfähig · weitgehend resistent gegen Öle und Fette · geschlossene Oberfläche · besonders geeignet für stark beanspruchte Industriebereiche · die Grundplatten sind an zwei Kanten mit Verbindungselementen ausgestattet · die anderen Seiten sind mit Aussparungen versehen
Weitere Informationen:
Breite:
900 mm
Länge:
900 mm
Oberfläche:
glatt
Farbe:
schwarz
Ausführung:
Bodenelement
Stärke:
16 mm
Material:
Nitrilgummi
Marke:
SOLID FATIGUE STEP
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Bodenfliesen, Adaptermatte Gummi, Gummimatte, Gummimatten, Industrierost, anti-ermüdungsmatte - 60x90cm, bodenfliesen, coba plastics bodenfliese, Arbeitsplatz-Bodenbeläge, Bodenbelag, ESD-Arbeitsplatz-Bodenbeläge, Fußbodenbelag
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
58 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 47,76*
€ 61,24*
18 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 53,25*
€ 67,50*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 51,10*
€ 67,54*
€ 5,90*
ab € 48,01*
€ 68,40*
Lager 345
24
Frei Haus
ab € 72,79*
€ 90,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 345
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 90,23*
€ 107,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 89,95*
€ 107,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,18*
€ 103,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,11*
€ 98,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 77,33*
€ 92,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 72,79*
€ 86,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 345
Versand: Lager 345
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 125,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 125,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Coba Plastics
SS070002F
ab € 15,08*
Zubehör
Coba Plastics
SS010002F
ab € 11,88*
Zubehör
Coba Plastics
SS070002M
ab € 11,56*
Zubehör
Coba Plastics
SS010002M
ab € 14,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.