Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reifenregal H2000xB1500xT400mm Anbauregal verz.3 Lagerebenen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     345-9147462043
Hersteller:
     Julius vom Hofe
Herst.-Nr.:
     HZA20415AR
EAN/GTIN:
     4250623715812
Suchbegriffe:
Anbau-Regal
Anbauregal
Reifen-Regal
Reifenregal
sichere und platzsparende Lagerung von PKW-Reifen · geeignet für schonende Lagerung von PKW-Reifen mit und ohne Felgen für Größen von 578-650 mm · schnelle Montage durch schraubloses Stecksystem · stabiler Sränderrahmen aus 50 mm T-Hohlprofilen mit steckbaren Verbinderblechen, verzinkt · speziell geformte Traversen, Tragfähigkeit 150 kg bei gleichmäßig verteilter Last, höhenverstellbar im 25-mm-Raster · die Zusatztraversen bitte immer paarweise bestellen! Weitere technische Eigenschaften: · Oberfläche: verzinkt · prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Breite:
1500 mm
Ausführung:
Anbauregal
Tiefe:
400 mm
Höhe:
2000 mm
Tragfähigkeit pro Lagerebene:
150 kg
Anzahl Lagerebenen:
3
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 73,56*
€ 99,45*
6 Tage
11
Frei Haus
ab € 77,76*
€ 99,95*
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 85,21*
€ 109,15*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 78,06*
€ 109,50*
Lager 345
24
Frei Haus
ab € 130,39*
€ 164,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 345
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 164,77*
€ 196,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 162,04*
€ 192,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 152,25*
€ 181,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 145,03*
€ 172,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 130,39*
€ 155,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 345
Versand: Lager 345
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 125,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 125,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eichner Organisation
9219-00002
ab € 7,80*
Zubehör
Eichner Organisation
9219-00001
ab € 7,80*
Zubehör
Julius vom Hofe
Z55150/PAAR
ab € 17,05*
Zubehör
Julius vom Hofe
Z55150
ab € 9,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.